ยินดีต้อนรับสู่เวือร์ทประเทศไทย สำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

สำหรับลูกค้าธุรกิจเท่านั้น

สินค้ามากกว่า 10,000 รายการ

สะดวก รวดเร็ว

พร้อมช่องทางชำระเงิน

สั่งซื้อสินค้าแอดไลน์ @wuerth หรือโทร 02 170 5099

สกรูเกลียวปล่อยหัวเทเปอร์พร้อมปลายแหลม ทรง C พร้อมหัว AW WN 112 สแตนเลส A2

WN 112 สแตนเลส A2 หัวเทเปอร์ AW ทรง C
SCR-CS-WN112-C-AW20-A2-4,2X16

หมายเลขสินค้า 012394216
EAN 4038898968221
ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

ระบบหัว AW:


  • การส่งแรงบิดได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

  • อายุการใช้งานยาวนาน

  • การนำศูนย์มีประสิทธิภาพสูงสุด

  • ให้ผลการติดตั้งที่ดีขึ้นด้วยการขันสกรูโดยไม่ต้องออกแรงมาก เนื่องจากแรงกดสัมผัสที่จำเป็นสำหรับการส่งแรงบิดนั้นลดลงอย่างมาก

  • พื้นผิวสัมผัสที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ของดอกสว่านในหัวสกรู

  • การกระจายแรงที่สม่ำเสมอช่วยป้องกันความเสียหายต่อสารเคลือบป้องกันพื้นผิว จึงมั่นใจได้ถึงการป้องกันการกัดกร่อนได้ดียิ่งขึ้น
ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ข้อมูล CAD (เข้าถึงได้เฉพาะหลังจากล็อกอิน)

วัสดุ

สแตนเลสสตีล A2

พื้นผิว

เรียบ

สอดคล้องกับ ROHS

ใช่

รูปร่าง

C

เส้นผ่านศูนย์กลางที่ระบุ (d1)

4.2 mm

ความยาว (l1)

16 mm

เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนหัว (dk)

8.1 mm

ความสูงของหัวสกรู (k1)

3.1 mm

ไดรฟ์ภายในของสกรู

AW20

ประเภทของไดรฟ์

AW

ประเภทหัวสกรู

สกรูหัวเทเปอร์ 80 องศา

ประเภทเกลียว

เกลียวสกรูแบบเจาะเอง

การออกแบบเกลียวสกรู

เกลียวเต็ม

คำประกาศด้านประสิทธิภาพ (EU-CPR)

ไม่มี

รูปร่างของปลายมาร์กเกอร์

C

ขนาดเกลียว St 2.2 St 2.9 St 3.5 St 3.9 St 4.2 St 4.8 St 5.5 St 6.3 St 8 St 9.5
ความหนาของแผ่นต่ำสุด (มม.) 0,8 1,1 1,3 1,3 1,4 1,6 1,8 1,8 2,1 2,1
ความหนาของแผ่นสูงสุด (มม.) 1,8 2,2 2,8 3 3,5 4 4,5 5 6,5 7,5
เส้นผ่านศูนย์กลางการเจาะนำ (มม.) 1,2 2,1 2,6 2,8 3,0 3,5 4,1 4,7 6,1 7,7

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค