กาวยึดงานโครงสร้าง Bond and Seal
กาวยึดงานโครงสร้าง Bond and Seal
กาว PU BOND-SEAL สีดำ, 300ML.







ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
สำหรับการใช้งานทั่วไป
แรงยึดเกาะเป็นเลิศบนพื้นผิวและวัสดุหลากหลายชนิด
ผ่านการรับรองให้ใช้กับอุตสาหกรรมอาหาร (ใบรับรอง ISEGA)
- ไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์เมื่อกาวแห้ง
- เหมาะสำหรับการติดยึดและการซีลในโรงงานแปรรูปอาหาร
ยืดหยุ่นสูง
- สามารถใช้เพื่อเชื่อมต่อทั้งวัสดุประเภทต่างกันและเหมือนกัน
- สามารถชดเชยการขยายตัวของวัสดุที่แตกต่างได้
- ดูดซับแรงสั่นสะเทือนและเสียง
ระยะเวลาการแข็งตัวนาน
- ช่วยให้สามารถเชื่อมต่อและซีลชิ้นส่วนที่ซับซ้อนได้
- นอกจากนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับพื้นผิวขนาดใหญ่
- สามารถปรับตำแหน่งชิ้นส่วนข้อต่อต่างๆ ได้
สามารถขัดและทาสีทับได้
หลังการเซ็ตตัวของผิว สามารถตัดและทาสีทับได้โดยไม่ต้องเตรียมพื้นผิว (ทำการทดสอบเบื้องต้นเพื่อตรวจสอบความเข้ากันได้ของสี)
ไม่มีการกัดกร่อน
ป้องกันการกัดกร่อนโลหะ
มีกลิ่นน้อย
ปราศจากซิลิโคน
ISEGA:
สามารถใช้ในสถานที่แปรรูปหรือจัดเก็บอาหารได้ เช่น สำหรับยึดผนังและพื้นในบริษัทแปรรูปอาหาร
หมายเลขใบรับรองการตรวจผ่าน: 46567 U 18
- ไม่เหมาะสำหรับการซีลปิดร่องกระจก หรือติดยึดบนวัสดุโปร่งใสอื่นๆ ที่มีความเสี่ยงที่จะสะท้อน UV กลับ
- การสัมผัสกับแสดงแดดโดยตรงอาจทำให้พื้นผิวเปลี่ยนเป็นสีเหลืองเล็กน้อยและเกิดรอยแตกร้าวได้
- ไม่เหมาะสำหรับรอยต่อเผื่อการขยายตัวในการใช้งานในการก่อสร้าง
- สีที่มีส่วนประกอบ PVC และสีที่แห้งด้วยการเกิดออกซิเดชัน (สีที่มีส่วนประกอบน้ำมันและอัลคิดเรซิน) นั้นไม่เหมาะสำหรับการทาทับกาว
- การใช้สารปรับความเรียบของซีลแลนท์ Würth อาจทำให้เปลี่ยนเป็นสีเหลือง
- คำเตือน: ควรหลีกเลี่ยงไม่ให้มีการสัมผัสกับตัวทำละลายหรือคราบตัวทำละลาย โดยเฉพาะระหว่างการดำเนินการและการปล่อยให้แห้ง อาจทำให้ Bond + Seal ได้รับความเสียหายอย่างถาวร
- คำเตือน: ในกรณีที่พื้นผิวมีความชื้นสูง ยิงเม็ดกาวโดยมีความกว้างมาก และ/หรือเกิดช่อง/ฟองอากาศ ให้ใช้โฟมเติมร่องก่อนยิงกาว เนื่องจากมีความเสี่ยงที่จะเกิดฟองในส่วนผสมของกาว
ตารางการใช้งาน | ||
พื้นผิว/วัสดุ | ขั้นตอนการใช้งาน* | หมายเหตุ |
การเคลือบคอยล์ | Activating Cleaner | - |
อะลูมิเนียมอะโนไดซ์ | 1. Activating Cleaner 2. น้ำยารองพื้นสำหรับโลหะ | - |
อะลูมิเนียม (AlMg3, AlMgSi1) | 1. ทำความสะอาดให้หมดจดด้วย IPA Cleaner 2. ขัดเบาๆ ด้วยกระดาษทรายแบบผ้าใยสังเคราะห์ "ละเอียดมาก" 3. ทำความสะอาดอีกครั้งด้วย IPA Cleaner 4. Activating Cleaner 5. น้ำยารองพื้นสำหรับโลหะ | - |
โลหะหนักที่ไม่ใช่เหล็ก (ทองเหลือง ทองแดง บรอนซ์ ฯลฯ) | ต้องใช้น้ำยารองพื้นสำหรับโลหะ! | |
สแตนเลส (กันสนิม) | - | |
เหล็ก (St 37 ฯลฯ) | สำหรับส่วนประกอบที่ไวต่อการกัดกร่อน: จำเป็นต้องมีการป้องกันการกัดกร่อนด้วย PU แบบ 2 ส่วนประกอบหรืออีพ็อกซี่! | |
เหล็กชุบสังกะสี (ชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อนหรือแบบธรรมดา) | - | |
สังกะสี | - | |
การเคลือบสีฝุ่น | Activating Cleaner | แนะนำให้ทำการทดสอบเบื้องต้นสำหรับการใช้งานที่เกี่ยวข้องกับแรงมากหรือสภาพแวดล้อมที่ชื้น |
(PES, EP/PES) | ||
เคลือบผิว 2 ส่วนประกอบ ชนิดใช้น้ำหรือชนิดใช้ตัวทำละลาย (PUR, อะครีลิค) | Varioprimer safe + easy | เนื่องจากมีสีอยู่เป็นจำนวนมาก ข้อมูลนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้น โปรดทำการทดสอบเบื้องต้นก่อนการใช้งานหากจำเป็น |
น้ำยารองพื้น 2 ส่วนประกอบ ชนิดใช้น้ำหรือชนิดใช้ตัวทำละลาย | Varioprimer safe + easy | - |
(PUR, อะคริลิก, อีพอกซี เรซิน) | ||
การเคลือบแบบชุบแคโทด | Activating Cleaner | - |
(E-coating) | ||
ABS | 1. Activating Cleaner 2. น้ำยารองพื้นสำหรับ P/W/S | สามารถข้ามกระบวนการขัดได้สำหรับชิ้นส่วนที่น่าจะรองรับโหลดต่ำ |
GFRP (โพลีเอสเตอร์ไม่อิ่มตัว), ด้านเจลโค้ทหรือ SMC | 1. ทำความสะอาดให้หมดจดด้วย IPA Cleaner 2. ขัดด้วยกระดาษทรายแบบผ้าใยสังเคราะห์ "ละเอียดมาก" หรือเบอร์ 60-80 แล้วดูดฝุ่นออก 3. ทำความสะอาดอีกครั้งด้วย IPA Cleaner 4. Activating Cleaner 5. น้ำยารองพื้นสำหรับ P/W/S | พื้นผิวที่จะติดต้องได้รับการปกป้องจากรังสี UV (วัสดุปกคลุมทึบแสง) |
PVC แข็ง | 1. Activating Cleaner 2. น้ำยารองพื้นสำหรับ P/W/S | - |
PMMA/PC (ไม่มีการเคลือบกันรอยขีดข่วน) | Varioprimer safe + easy | พื้นผิวที่จะติดต้องได้รับการปกป้องจากรังสี UV (ฝาครอบทึบแสง) |
พอลิเอไมด์ | Varioprimer safe + easy | - |
ไม้, ไม้อัด, MDF, ผลิตภัณฑ์จากไม้ และไม้ก๊อก | 1. ขจัดฝุ่นออก 2. น้ำยารองพื้นสำหรับ P/W/S | - |
แผงลามิเนต HPL (Resopal, Ultrapas) | Activating Cleaner | - |
แก้ว | Varioprimer safe + easy | พื้นผิวที่จะติดต้องได้รับการปกป้องจากรังสี UV (วัสดุปกคลุมทึบแสง) |
สีเคลือบ, พอร์ซเลน, เซรามิก, กระเบื้อง | 1. Activating Cleaner หรือ IPA Cleaner 2. Varioprimer safe + easy | - |
คอนกรีต, ปูนแร่, ปูนฉาบ และซีเมนต์ไฟเบอร์บอร์ด | 1. ขจัดฝุ่นออก 2. น้ำยาไพรเมอร์ทะลุทะลวง | - |
หินสังเคราะห์ (Corian, Varicor) | 1. Activating Cleaner 2. น้ำยารองพื้นสำหรับ P/W/S | - |
* ทำตามลำดับขั้นตอนที่เหมาะสม |
ผลิตภัณฑ์การเชื่อมติดและการซีล | B+S 0890 100 1 - 6 0890 100 111 - 3 0890 100 181 - 3 0890 100 11 + 13 | B+S Power 0893 235 1 0893 235 2 0893 235 3 | B+S Fast 0890 100 710 0890 100 720 0890 100 730 | B+S Combi 0893 236 110 0893 236 120 0893 236 130 | |
โลหะ | อะลูมิเนียม | ⎷1 | ⎷4 | ⎷1 | ⎷1 |
ตะกั่ว | x | x | x | x | |
สแตนเลส | ⎷1 | ⎷4 | ⎷1 | ⎷1 | |
ทองแดง | ⎷1 | ⎷1 | ⎷1 | ⎷1 | |
ทองเหลือง | ⎷1 | ⎷1 | ⎷1 | ⎷1 | |
เหล็กกล้า/เหล็ก | ⎷1 | ⎷4 | ⎷1 | ⎷1 | |
สังกะสี | ⎷1 | ⎷4 | ⎷1 | ⎷1 | |
พลาสติก | ABS | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | x |
GFRP | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
ยาง/นีโอพรีน | x | x | x | ⎷ | |
โฟมแข็ง | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
PE | x | x | x | x | |
PMMA | ⎷5 | ⎷5 | ⎷5 | - | |
พอลิเอไมด์ | ⎷5 | ⎷5 | ⎷5 | ⎷ | |
โพลีคาร์บอเนต = PC | ⎷5 | ⎷5 | ⎷5 | - | |
โพลิสไตรีนแบบขยายได้ (ไม่ใช่โฟม!) | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | - | |
PP | - | - | - | - | |
PTFE | - | - | - | - | |
โพลียูรีเทน = PU | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
PVC แข็ง | ⎷2 | ⎷4 | ⎷2 | ⎷ | |
ซิลิโคน | - | - | - | - | |
โพลิสไตรีนแบบขยายได้ | - | - | - | - | |
ต้องเตรียมพื้นผิว โปรดดูเอกสารข้อมูลทางเทคนิคของการใช้งานนั้นๆ 1. รองพื้นด้วยน้ำยาไพรเมอร์สำหรับโลหะ 0890 100 61 2. รองพื้นด้วยน้ำยาไพรเมอร์สำหรับ P/W/S 0890 100 62 3. เตรียมพื้นผิวด้วยน้ำยาไพรเมอร์ที่ทะลุทะลวงลึก 0890 545 10 4. เตรียมพื้นผิวด้วย Activating Cleaner 0890 100 60 5. Varioprimer safe + easy 0890 024 021/0890 024 101 |
ผลิตภัณฑ์การเชื่อมติดและการซีล | B+S 0890 100 1 - 6 0890 100 111 - 3 0890 100 181 - 3 0890 100 11 + 13 | B+S Power 0893 235 1 0893 235 2 0893 235 3 | B+S Fast 0890 100 710 0890 100 720 0890 100 730 | B+S Combi 0893 236 110 0893 236 120 0893 236 130 | |
พื้นผิวที่ทาสี | สี 2 ส่วนประกอบ, สีเคลือบเตา, การเคลือบชุบป้องกันการกัดกร่อน, แผงไม้ทาสี | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 |
ไม้และวัสดุไม้ | ไม้ (รวมถึง MDF, ชิปบอร์ด) | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 |
แผงลามิเนต (Resopal, Ultrapas) | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 | l | |
HPL | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 | |
แผงตกแต่ง | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |
ไม้คอร์ก | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
หินและวัสดุก่อสร้าง | คอนกรีต | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 |
พื้นผิวบิทูมินัส | - | - | - | - | |
คอนกรีตมวลเบา, ยิปซัม, แผ่นผนัง | ⎷3 | ⎷3 | ⎷3 | ⎷3 | |
หินสังเคราะห์ (Corian, Varicor) | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
หินธรรมชาติ, อิฐ | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | |
บอร์ดไฟเบอร์ซีเมนต์ | ⎷3 | ⎷3 | ⎷3 | ⎷ | |
อื่นๆ | สีเคลือบ | ⎷5 | ⎷4 | ⎷5 | ⎷4 |
แก้ว | ⎷5 | ⎷4 | ⎷5 | ⎷4 | |
ใยแก้ว | - | - | - | - | |
กระจก | - | - | - | - | |
พอร์ซเลน, เซรามิก, กระเบื้อง | ⎷5 | ⎷4 | ⎷5 | ⎷5 | |
กระดาษ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |
กระดาษแข็ง | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |
ผ้า | - | - | - | - | |
หนัง | - | - | - | - | |
ต้องเตรียมพื้นผิว โปรดดูเอกสารข้อมูลทางเทคนิคของการใช้งานนั้นๆ 1. รองพื้นด้วยน้ำยาไพรเมอร์สำหรับโลหะ 0890 100 61 2. รองพื้นด้วยน้ำยาไพรเมอร์สำหรับ P/W/S 0890 100 62 3. เตรียมพื้นผิวด้วยน้ำยาไพรเมอร์ที่ทะลุทะลวงลึก 0890 545 10 4. เตรียมพื้นผิวด้วย Activating Cleaner 0890 100 60 5. Varioprimer ปลอดภัย + ง่าย, 0890 024 021/0890 024 101 | |||||
หินธรรมชาติที่เปราะบาง (เช่น หินอ่อน) | - | - | - | - |
ISEGA:
สามารถใช้ในสถานที่แปรรูปหรือจัดเก็บอาหารได้ เช่น สำหรับยึดผนังและพื้นในบริษัทแปรรูปอาหาร
หมายเลขใบรับรองการตรวจผ่าน: 46567 U 18
คำแนะนำการใช้งานเป็นคำแนะนำที่อิงตามการทดสอบและประสบการณ์ของเรา ลูกค้าควรทำการทดสอบเองก่อนการใช้งานแต่ละครั้ง เนื่องจากการใช้งาน การจัดเก็บและเงื่อนไขของการทำงานมีความหลากหลายมาก เราจึงไม่รับผิดชอบต่อผลลัพธ์ใดๆ ที่เกิดจากการใช้งานที่มีความเฉพาะเจาะจง ตราบใดที่บริการลูกค้าแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายของเรานี้ให้ข้อมูลทางเทคนิคหรือทำหน้าที่เป็นบริการให้คำปรึกษา จะไม่มีการรับผิดใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการนี้ ยกเว้นในกรณีที่คำแนะนำหรือข้อมูลที่ให้อยู่ในขอบเขตของบริการที่ตกลงตามสัญญาที่ระบุไว้ของเรา หรือผู้ให้คำปรึกษากระทำไปโดยเจตนา เรามั่นใจว่าสินค้าของเรามีคุณภาพสม่ำเสมอ เราขอสงวนสิทธิ์ในการทำการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคและพัฒนาผลิตภัณฑ์ โปรดดูเอกสารข้อมูลทางเทคนิค
- สำหรับงานติดยึดและงานซีลที่หลากหลาย
- เหมาะสำหรับการติดยึดและการซีลในโรงงานผลิตอาหาร
- สำหรับซีลตะเข็บจุดเชื่อมแบบยืดหยุ่นอย่างถาวร
พื้นผิวต้องสะอาด แห้ง และไม่มีจาระบี สำหรับการเตรียมพื้นผิว โปรดดูตารางการใช้งานที่เหมาะสมในเอกสารข้อมูลทางเทคนิค
ตัดกรวยที่เป็นเกลียวออก ขันหัวฉีดเข้า แล้วตัดให้ได้ความกว้างที่ต้องการ ทากาวโดยใช้ปืนยิงกาวที่เหมาะสม แนะนำให้ใช้ชั้นกาวที่มีความหนาขั้นต่ำ 3 มม. เพื่อใช้ประโยชน์จากการยึดเกาะแบบเคลือบหนา
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูเอกสารข้อมูลทางเทคนิค
ปริมาณ | 300 ml |
คอนเทนเนอร์ | กระบอก |
พื้นฐานทางเคมี | โพลียูรีเทนองค์ประกอบเดียว |
สี | ดำ |
เวลาการสร้างผิวแห้งต่ำสุด/สูงสุด | 45-60 min |
ความหนาแน่น/สภาวะ | 1.25 g/cm³ / ก่อนการแข็งตัว DIN 53479 |
ความแข็งแบบชอร์ A/สภาวะ | 40 / เป็นไปตาม DIN 53505 |
ความเร็วในการคงรูปโดยสมบูรณ์สภาวะ | 3 mm/d / 23°C และความชื้นสัมพัทธ์ 50% การบ่มด้วยความชื้น |
อุณหภูมิการดำเนินการต่ำสุด/สูงสุด | 5 to 35 °C |
ความต้านทานอุณหภูมิต่ำสุด/สูงสุด | -40 to +90 °C |
ความต้านทานอุณหภูมิระยะสั้นสูงสุด / สภาวะ | 120 °C / หลังจาก 8 ชั่วโมง |
ความทนต่อแรงดึงต่ำสุด | 1,8 N/mm² |
ความทนแรงตึงและแรงเฉือนแบบผสมผสานต่ำสุด | 1 N/mm² |
สภาวะความทนต่อแรงดึง | เป็นไปตาม DIN 53504 |
ความต้านทานการฉีกขาดตามยาวต่ำสุด | 6 N/mm |
สภาวะสำหรับความต้านทานการฉีกขาด | เป็นไปตาม DIN 53515 |
การยืดตัว ณ จุดขาด/สภาวะ | 500 % / เป็นไปตาม DIN 53504 |
การเปลี่ยนแปลงปริมาตรสูงสุด | -5 % |
อุณหภูมิการเปลี่ยนจากสถานะคล้ายแก้ว/สภาวะ | -45 °C / เป็นไปตาม DIN 53445 |
ความต้านทานระยะสั้นต่อ | เชื้อเพลิง, น้ำมันแร่, ไขมันสัตว์, น้ำมันสัตว์, ไขมันพืช, น้ำมันพืช |
อายุของผลิตภัณฑ์นับจากการผลิต/สภาวะ | 12 เดือน / ที่ 10°C ถึง 25°C |
ปราศจากซิลิโคน | ใช่ |
เลือกค่าสี RAL
โปรดทราบ: การแสดงสีบนหน้าจอมีความแตกต่างจากสีจริง!