ยินดีต้อนรับสู่เวือร์ทประเทศไทย สำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

สำหรับลูกค้าธุรกิจเท่านั้น

สินค้ามากกว่า 10,000 รายการ

สะดวก รวดเร็ว

พร้อมช่องทางชำระเงิน

สั่งซื้อสินค้าแอดไลน์ @wuerth หรือโทร 02 170 5099

การตัดรูปแบบ Berlin

กรรไกร Berlin
คีมตัดแผ่นเหล็ก-BERLIN-RIGHT

หมายเลขสินค้า 071403 15
EAN 4011231707923

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

การเพิ่มความแข็งคมตัดด้วยการเหนี่ยวนําช่วยให้มีอายุการใช้งานยาวนานและผลลัพธ์การตัดที่ยอดเยี่ยม
  • กรรไกรตัดแผ่นเหล็กตีขึ้นรูปทั้งหมด (หัวและด้าม)

  • สำหรับแผ่นเหล็กที่มีความหนาถึง 1 มม.

  • ความยาวในการตัด 60 มม.
ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ขอบเขตการใช้งาน

สำหรับการตัดตรง

การออกแบบ

การตัดด้วยมือขวา

ความยาว (L)

250 mm

ความยาวคมตัด

60 mm

สมรรถนะในการตัดโลหะแผ่นสูงสุด

1 mm

สมรรถนะในการตัดสแตนเลสสตีลสูงสุด

1 mm

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค