แหวน Belleville
EN 16983 เหล็กชุบฟอสเฟต
หมายเลขสินค้า 0436112600
EAN 4045727045664
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
- เหล็กกล้า ค่าสัมประสิทธิ์ของความหยุ่น E = 206,000 N/mm²
- สามารถใช้ทั้งทีละชิ้นและเป็นแพ็คสปริงเพื่อดูดซับแรงได้สูงกว่า หรือเพื่อทำหน้าที่รองรับ
DIN 2093 ได้ถูกยกเลิกและแทนที่ด้วย EN 16983 มีความคล้ายคลึงกันบางส่วน ไม่มีการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิค
เอกสารข้อมูล(X)
ข้อมูล CAD (เข้าถึงได้เฉพาะหลังจากล็อกอิน)
![]() | |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (d1) | 57 mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (d2) | 112 mm |
ความหนา (t1) | 6,0 mm |
ความสูง (h1) | 8,5 mm |
มาตรฐาน | EN 16983 |
รูปร่าง | A |
วัสดุ | เหล็กกล้าสปริง |
พื้นผิว | ฟอสเฟต |
สอดคล้องกับ ROHS | ใช่ |