ฐานแขวนเครื่องมือแบบแผงเจาะรูสี่เหลียม
ฐานแขวนเครื่องมือ แบบเจาะรู
BSEPLT-RAL5010-GENTIANVIOLET-457X1486MM
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
- แผงเหล็กเจาะรูสมมาตรพร้อมรูสี่เหลี่ยม
- แผงเสริมความแข็งแรงที่ด้านหลังถูกเชื่อมและมีขอบด้านข้าง
- ระยะห่างของรูจะยังคงเสมอกันแม้จะซ้อนแผงหรือเรียงแผงต่อกันหลายแผง
- รูในโพรไฟล์เสริมแรงเพื่อให้ติดตั้งบนผนังได้ง่าย
ความกว้าง x ความสูง | 1486 x 457 mm |
รูเจาะ | 10 x 10 มม. |
ระยะห่างของรู | 38 mm |
ความหนา | 1,25 mm |
วัสดุ | เหล็กกล้าแผ่น |
พื้นผิว | เคลือบสีฝุ่น |
สี | ฟ้าเจนเชี่ยน RAL 5010 |
เลือกค่าสี RAL
โปรดทราบ: การแสดงสีบนหน้าจอมีความแตกต่างจากสีจริง!