น้ำยาทำความสะอาดเบรก - BRKCLNR-EXTRA-500ML
´
น้ำยาทำความสะอาดเบรก - BRKCLNR-EXTRA-500ML - 1

น้ำยาทำความสะอาดเบรก

น้ำยาทำความสะอาดเบรก EXTRA

หมายเลขสินค้า 08901687

EAN 4065746643559

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
น้ำยาทำความสะอาดเบรก

หมายเลขสินค้า 08901687

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
จำนวน(หน่วย)
หน่วยบรรจุ
x 1 จำนวน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

สำหรับทำความสะอาดและขจัดคราบจาระบีระหว่างงานบำรุงรักษาและซ่อมแซม

น้ำยาแห้งเร็วและประสิทธิภาพการทำความสะอาดที่ยอดเยี่ยม


  • ขจัดคราบเขม่า จาระบี ฝุ่นเบรก และคราบน้ำมันได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

  • การทำความสะอาดโดยไม่ทิ้งคราบไว้


ปราศจากสารอะซีโตน


ใช้ได้ดีกับสี พลาสติก ซีล และยาง



ปราศจาก AOX และซิลิโคน



การใช้งานที่หลากหลาย
มีแอลกอฮอล์เพื่อเพิ่มการขจัดคราบติดแน่น เช่น คราบปากกามาร์กเกอร์ คราบฉลากสินค้า
ข้อสังเกต

ห้ามฉีดบนชิ้นส่วนที่ร้อน ไม่เหมาะสำหรับการทำความสะอาดพื้นผิวบริเวณที่ยึดติดด้วยกาว ก่อนใช้งานควรตรวจสอบว่าสามารถใช้กับชิ้นส่วนที่เป็นยางหรือพลาสติกและพื้นผิวที่ทาสีในบริเวณที่มองไม่เห็น

คำแนะนำการใช้งานเป็นคำแนะนำที่อิงตามการทดสอบและประสบการณ์ของเรา คุณควรทำการทดสอบเองก่อนการใช้งานแต่ละครั้ง เนื่องจากการใช้งาน การจัดเก็บและเงื่อนไขของการทำงานมีความหลากหลายมาก เราจึงไม่รับผิดชอบต่อผลลัพธ์ใดๆ ที่เกิดจากการใช้งานที่มีความเฉพาะเจาะจง ตราบใดที่บริการลูกค้าแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายของเรานี้ให้ข้อมูลทางเทคนิคหรือทำหน้าที่เป็นบริการให้คำปรึกษา จะไม่มีการรับผิดใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการนี้ ยกเว้นในกรณีที่คำแนะนำหรือข้อมูลที่ให้อยู่ในขอบเขตของบริการที่ตกลงตามสัญญาที่ระบุไว้ของเรา หรือผู้ให้คำปรึกษากระทำไปโดยเจตนา เรารับประกันว่าสินค้าของเรามีคุณภาพสม่ำเสมอ เราขอสงวนสิทธิ์ในการทำการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคและพัฒนาผลิตภัณฑ์

ข้อมูลสินค้า
ขอบเขตการใช้งาน

สำหรับขจัดคราบน้ำมัน/จาระบี เขม่า ฝุ่นเบรกรถยนต์ ดิสก์เบรกและดรัมเบรก เครื่องยนต์ และเสื้อเกียร์ เป็นต้น

คำแนะนำ

ฉีดน้ำยาบนพื้นผิวที่จะทำความสะอาดและเช็ดออกด้วยผ้าสะอาด ทำซ้ำเพื่อขจัดคราบสกปรกที่ติดแน่น

ปริมาณ

500 ml

คอนเทนเนอร์

กระป๋องอัดความดัน

สี

ไม่มีสี

พื้นฐานทางเคมี

แนฟทา

ความหนาแน่น/สภาวะ

0.72 g/ml / ที่ 20°C

อายุของผลิตภัณฑ์นับจากการผลิต

24 เดือน

ปราศจาก AOX

ใช่

ปราศจากซิลิโคน

ใช่

บทความเพิ่มเติม:
 
ผลิตภัณฑ์
คำอธิบาย
จำนวน(หน่วย)
หน่วยบรรจุ
ราคา
/หน่วยบรรจุ
กระดาษทำความสะอาด ECOLINE

ม้วนกระดาษ 3 ชั้น 36X38 ซม 1000 แผ่น

ครอบคลุมสำหรับงานทำความสะอาดทั่วไป
x 2 จำนวน