ตัวไล่ลมเบรกไฟฟ้า
ตัวไล่ลมเบรกไฟฟ้า 60 ลิตร
BRKBLEDAPP-EL-60LTR
หมายเลขสินค้า 071455622
EAN 4045727558935
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
สามารถปรับแรงดันได้อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ 0.4 ถึง 3.5 บาร์
เหมาะสำหรับรถยนต์ ABS ทุกรุ่น (ที่แรงดันการทำงานที่ระบุ)
ทำงานจากดรัมดั้งเดิม สูงสุด 60 ลิตร
ไม่ต้องเสียเวลาเทน้ำมัน และไม่มีความเสี่ยงต่อการดูดซับความชื้น
การจำกัดการหยุดสำหรับดรัมว่างเปล่าจะป้องกันการรับอากาศเข้า
ไม่ต้องเสียเวลาไล่ลมอุปกรณ์ที่จำเป็นเมื่อทำการเปลี่ยนดรัม
การทดสอบแรงดันต่ำเพิ่มเติม
การทดสอบระบบเบรกและการตรวจสอบลูกสูบที่ง่ายและรวดเร็วเพื่อการเคลื่อนไหวที่ราบรื่น
อุปกรณ์เคลื่อนที่และองค์ประกอบการทำงานที่ความสูงในการทำงาน
การทำงานที่ราบรื่นและสะดวก
เคลือบสารอีพ็อกซี่คุณภาพสูง
ทนทานต่อน้ำมันเบรก
ประกอบด้วย:
- อุปกรณ์ดรัมพร้อมช่องเก็บอะแดปเตอร์
- ฝาครอบซีลดรัมพร้อมท่อไอดี
- อะแดปเตอร์ยูโร หมายเลข Art 071455 301(E 20 สำหรับรถยนต์โดยสารยุโรปเกือบทุกรุ่น)
- โซ่สลิงสำหรับยึดจับดรัมให้ปลอดภัย
ใช้เฉพาะน้ำมันเบรกที่ปราศจากน้ำมันแร่
ความจุสูงสุด | 60 l |
แรงดันในการใช้งานต่ำสุด/สูงสุด | 0.4-3.5 bar |
ความยาวท่อสายยางป้อน | 350 cm |
สอดคล้องกับ ABS | ใช่ |
เหมาะสำหรับเบรกไฮดรอลิกไฟฟ้า | ใช่ |
ความยาว | 64 cm |
ความกว้าง | 51 cm |
ความยาวสายเคเบิล | 480 cm |
ความสูง | 98 cm |
แรงดันไฟฟ้าที่ระบุ | 230 V/AC |
น้ำหนัก | 22 kg |
ประเภทเกลียว | เกลียวท่อภายนอกเทเปอร์ Whitworth |
ประเภทเกลียว x เส้นผ่านศูนย์กลางที่ระบุเป็นนิ้ว | R 2 in |