เหล็กส่ง ขนาดใหญ่ พร้อมด้ามจับพลาสติก 2 ส่วนประกอบ
เหล็กส่งตอกหมุด ขนาดใหญ่
BRASS DRIFT 260MM.
หมายเลขสินค้า 071463 312
EAN 4046778550855
				ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
ด้ามจับแบบ 2 องค์ประกอบรูปทรงถูกต้องตามหลักสรีรศาสตร์
- ด้ามจับมั่นคง
 - งานที่ราบรื่น
 
การป้องกันการสั่นสะเทือน
ด้ามจับดูดซับแรงสั่นสะเทือนระหว่างการตอก
ตัวป้องกันการตอก
ป้องกันการบาดเจ็บที่มือ
ผลิตจากเหล็กเครื่องมือเสริมความแข็ง
อายุการใช้งานยาวนาน
ความแข็งของปลายสลัก: 54 - 58 HRC
ความแข็งของหัวรับแรงตอก: 38 - 46 HRC
ความยาว (l1)  | 260 mm  | 
ความกว้างส่วนปลาย (d)  | 12 mm  | 
เส้นผ่านศูนย์กลางพื้นผิวการตอก (a)  | 10 mm  |