น้ำยาขจัดสนิม BOLTEX
น้ำยากำจัดสนิม Boltex
RUSTREM-(BOLTEX)-300ML

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
สามารถคลายน็อตที่เป็นสนิมแน่นได้อย่างถาวร
แห้งช้า
สามารถออกฤทธิ์ได้นานหลายชั่วโมงโดยที่พลังการคลายสนิมไม่หมดลง
ประหยัดต้นทุน
มีประสิทธิภาพมากขึ้น 3 เท่าด้วยสูตรไมโครฟลูอิด KENA® ที่เป็นนวัตกรรมใหม่
หัวสเปรย์มัลติฟังก์ชั่นอัจฉริยะ
- การฉีดพ่นที่แม่นยำช่วยให้ประหยัดน้ำยา
- การฉีดพ่นบริเวณกว้างเพื่อการทำความสะอาดพื้นผิว
สลายคราบสนิมออกจากพื้นผิว
- มีประสิทธิภาพในการแทรกซึมข้อต่อที่เกิดสนิม
- จึงช่วยคลายน็อตกับสลักเกลียวที่ยึดติดแน่นอยู่ออกได้ง่ายขึ้น
หากมีน้ำยากระเด็นเปื้อนบริเวณที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษและพื้นผิวที่พ่นสี ให้เช็ดออกในทันที
คำแนะนำในการใช้งานนั้นเป็นคำแนะนำที่อิงจากการทดสอบที่เราได้ดำเนินการและประสบการณ์ของเรา โปรดทำการทดสอบของคุณเองก่อนการใช้งานแต่ละครั้ง เนื่องจากเงื่อนไขของการใช้งาน การจัดเก็บ และการทำงานมีความหลากหลายมาก เราจึงไม่รับผิดใดๆ ต่อผลลัพธ์การใช้งานที่เฉพาะเจาะจง ตราบใดที่บริการลูกค้าแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายของเรานี้ให้ข้อมูลทางเทคนิคหรือทำหน้าที่เป็นบริการให้คำปรึกษา จะไม่มีการรับผิดใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการนี้ ยกเว้นในกรณีที่คำแนะนำหรือข้อมูลที่ให้อยู่ในขอบเขตของบริการที่ตกลงตามสัญญาที่ระบุไว้ของเรา หรือผู้ให้คำปรึกษากระทำไปโดยเจตนา เรารับประกันว่าสินค้าของเรามีคุณภาพสม่ำเสมอ เราขอสงวนสิทธิ์ในการทำการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคและพัฒนาผลิตภัณฑ์
ประสิทธิภาพการทำความสะอาดสูง สำหรับการกำจัดคราบสนิมต่างๆ เช่น สนิมบนพื้นผิว คราบสนิม สิ่งสกปรกที่เกาะติด และคราบน้ำมัน ได้อย่างดีเยี่ยม คลายข้อต่อที่แน่นขันไม่ออก
คลายข้อต่อที่ยึดติดแน่น: ฉีดพ่นน้ำยาลงบนชิ้นส่วนที่เป็นปัญหา ระยะเวลาในการแช่น้ำยาทิ้งไว้ขึ้นอยู่กับระดับของการเกิดสนิม ฉีดพ่นน้ำยาลงบนพื้นผิวที่ต้องการแก้ไขโดยตรง ปล่อยให้ออกฤทธิ์แล้วเช็ดออกด้วยผ้า หรือล้างออก/ทำให้เป็นกลางด้วยน้ำ
ปริมาณ | 300 ml |
คอนเทนเนอร์ | กระป๋องอัดความดัน |
พื้นฐานทางเคมี | สารลดแรงตึงผิว เอสเตอร์ |
ปราศจากซิลิโคน | ใช่ |
อายุของผลิตภัณฑ์นับจากการผลิต | 24 เดือน |