สว่านเจาะกระแทก BMH 40-BL
สว่านเจาะกระแทก BMH 40-BL
HAMDRLCHPNGHAM-EL-(BMH40-BL)
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
ไม่ต้องบำรุงรักษาและทนทาน
มอเตอร์ไร้แปรงถ่าน
เหมาะสำหรับงานหนักในงานก่อสร้าง
ตัวเครื่องเป็นอะลูมิเนียมหล่อที่แข็งแรง
เหมาะมากเมื่อทำงานกับวัสดุที่อ่อนนุ่มกว่า
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ควบคุมที่มีความเร็วไม่จำกัดและการควบคุมอัตราเจาะกระแทก
ความเร็วที่สม่ำเสมอขณะเจาะกระแทก
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่สม่ำเสมอที่มีความเร็วไม่จำกัดและการควบคุมอัตราเจาะกระแทก
การทำงานที่ปลอดภัย
สลิปคลัตช์จะตัดการเชื่อมต่อแบบกลไกออกจากระบบขับเคลื่อนเมื่อสว่านติดขัด
งานที่ราบรื่น
สิ่วที่ปรับได้ 12 ทางช่วยให้สามารถปรับมุมการทำงานที่แตกต่างกันสำหรับงานที่ต้องใช้สิ่ว
แรงดันไฟฟ้าที่ระบุ | 230 V/AC |
ความถี่ | 50 Hz |
ระดับการป้องกัน | การป้องกันระดับ II/ฉนวนป้องกัน |
กำลังไฟเข้า | 1150 W |
กำลังไฟออก | 650 W |
ความเร็วขณะเดินเครื่องเปล่าต่ำสุด/สูงสุด | 250-500 รอบ/นาที(รอบต่อนาที) |
อัตรากระแทกต่ำสุด/สูงสุด | 1430-2850 รอบ/นาที(รอบต่อนาที) |
อุปกรณ์เก็บเครื่องมือ | เหมาะสำหรับ SDS-max |
พลังงานการกระแทก | 8,7 J |
เส้นผ่านศูนย์กลางการเจาะคอนกรีตต่ำสุด/สูงสุด | 12-40 mm |
ระยะการเจาะที่แนะนำต่ำสุด/สูงสุดเพื่อประสิทธิภาพที่ดีที่สุด (ในคอนกรีต) | 25-35 mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางการเจาะสูงสุดของสว่าน Breakthrough ในคอนกรีต | 65 mm |
สมรรถนะในการเจาะสูงสุด (ปริมาตร) ในคอนกรีตต่อนาที | 1 cm³ |
กำลังการสกัดด้วยสิ่วสูงสุดในคอนกรีต | 200 kg/h |
เส้นผ่านศูนย์กลางการเจาะสูงสุดของดอกสว่านกลวงในงานก่อ | 105 mm |
น้ำหนักของเครื่อง | 7,5 kg |
ความยาวสายเคเบิล | 3,8 m |

MAINTSPR-CONCENTRATE-100ML

CASE-EMPTY-(BMH40-BL)
หากคุณไม่ทราบหน่วยบรรจุ เมื่อป้อนหมายเลขสินค้าเข้าไปในตะกร้าสินค้าโดยตรงหรือจับภาพสินค้าผ่านทาง EasyScan/VarioScan ให้เว้นว่างฟิลด์ไว้ ในกรณีนี้ หน่วยบรรจุจะถูกกำหนดโดยอัตโนมัติ
VVVV = ตัวเลข 4 หลักสำหรับตัวเลขนำหน้า (โปรดทราบว่า ในขณะนี้ ตัวแรกจะเป็น 0 เสมอ)
AAA = ตัวเลข 3 หลักสำหรับส่วนขนาด 1
BBB = ตัวเลข 3 หลักสำหรับส่วนขนาด 2
โครงสร้างจำนวนของสินค้าตัวอย่าง:
ตัวอย่าง 1: การวัดสกรู 4 x 10 มม.:
VVVVAAABBB
00574 10 (เว้น 2 เคาะระหว่าง 4 กับ 10)
ตัวอย่าง 2: การวัดสกรู 10 x 20 มม.:
VVVVAAABBB
005710 20 (เว้นวรรค 1 เคาะระหว่าง 10 กับ 20)
ตัวอย่าง 3: วงแหวนวงกลมที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 6 มม.:
VVVVAAABBB
04076
หากคุณเปลี่ยนแปลงการแสดงราคา/รูปภาพ การเปลี่ยนแปลงนั้นจะเป็นแบบชั่วคราว หากคุณต้องการเปลี่ยนพารามิเตอร์การแสดงผลเป็นการถาวร คุณสามารถทำได้ผ่านทางรายการเมนู ฟังก์ชัน ภายใต้ การตั้งค่าของฉัน -> พารามิเตอร์ทั่วไป
ราคาต่อหน่วยบรรจุ (PU):
ราคาที่แสดงมักจะตรงกับบรรจุัภัณฑ์ที่แสดง ดังนั้น ราคาสำหรับ 250 หน่วย จึงแสดงสำหรับ PU จำนวน 250 และราคาสำหรับ 300 หน่วยสำหรับ PU จำนวน 300
ราคาที่มีการระบุระดับราคา:
ราคานี้มักจะนำมาใช้กับปริมาณที่ควบคุมผ่านทางระดับราคา:
ราคาสำหรับ 1 หน่วย
ราคาสำหรับ 100 หน่วย
ราคาสำหรับ 1,000 หน่วย
หากมีการทำเครื่องหมายระบุราคาเป็นรูปดาวสีเขียว (เช่น 15.44 *) แสดงว่ามีการจัดเก็บเงื่อนไขพิเศษไว้ให้สำหรับคุณแล้ว