สว่านและค้อนสิ่ว BMH 32-XE
สว่านไฟฟ้า/ค้อนสิ่ว BMH 32-XE
HAMDRLCHPNGHAM-EL-(BMH32-XE)
หมายเลขสินค้า 07025432
EAN 4056807135700
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
การเจาะอย่างรวดเร็วและการทำงานที่ราบรื่นเป็นพิเศษ
ระบบต้านแรงสั่นสะเทือนปกป้องข้อต่อของผู้ใช้ นอกจากนี้ เวลาในการเจาะจะสั้นลงเนื่องจากแรงกระแทกระดับสูง
ฟังก์ชันสิ่วพร้อมด้วยพลังแรงกระแทก 4.2 จูล
ขจัดความจำเป็นสำหรับค้อนเคาะขี้เชื่อมในหลายกรณี
การปรับแต่งการเคาะแบบ 24 ตำแหน่ง
เอื้อต่อการปรับมุมสำหรับการทำงานที่แตกต่างกันในขณะเคาะขี้เชื่อม ช่วยลดความเมื่อยล้า
แรงดันไฟฟ้าที่ระบุ | 230 V/AC |
ความถี่ | 50 Hz |
ระดับการป้องกัน | การป้องกันระดับ II/ฉนวนป้องกัน |
กำลังไฟเข้า | 900 W |
กำลังไฟออก | 550 W |
ความเร็วขณะเดินเครื่องเปล่าต่ำสุด/สูงสุด | 0-760 รอบ/นาที(รอบต่อนาที) |
อัตรากระแทกต่ำสุด/สูงสุด | 0-3600 รอบ/นาที(รอบต่อนาที) |
อุปกรณ์เก็บเครื่องมือ | เหมาะสำหรับ SDS-plus |
พลังงานการกระแทก | 4,2 J |
เส้นผ่านศูนย์กลางการเจาะคอนกรีตต่ำสุด/สูงสุด | 6-32 mm |
ระยะการเจาะที่แนะนำต่ำสุด/สูงสุดเพื่อประสิทธิภาพที่ดีที่สุด (ในคอนกรีต) | 12-24 mm |
สมรรถนะในการเจาะสูงสุด (ปริมาตร) ในคอนกรีตต่อนาที | 75 cm³ |
เส้นผ่านศูนย์กลางการเจาะสูงสุดของดอกสว่านกลวงในงานก่อ | 90 mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางการเจาะสูงสุดในเหล็ก | 13 mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางการเจาะไม้สูงสุด | 32 mm |
น้ำหนักของเครื่อง | 4,7 kg |
ความยาวสายเคเบิล | 4 m |
PLUS TOOL HOLDER
AUXILIARY HANDLE
MAINTSPR-CONCENTRATE-100ML
DRL-HAM-PLUS-DUO-SV-D12,0-L210-WL160
DRL-HAM-PLUS-DUO-SV-D14,0-L210-WL160
DRL-HAM-PLUS-DUO-SV-D16,0-L260-WL210MM
CASEINRT-HNDTL-(BMH32-XE)-SYS-8.4.2