กาวปะเก็น ปั้นขึ้นรูปแบบดินน้ำมัน

กาวปะเก็น
BDYWRKSEAL-SEALINGMATERIAL-1KG

หมายเลขสินค้า 0890100028

EAN 4011231819169

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
กาวปะเก็น ปั้นขึ้นรูปแบบดินน้ำมัน

หมายเลขสินค้า 0890100028

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
จำนวน(หน่วย)
หน่วยบรรจุ
x 1 จำนวน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

กาวปะเก็นพลาสติกแบบถาวรที่อ่อนนุ่มและในอยู่สภาพเดิม

สามารถปั้นด้วยมือ


สามารถกดเข้าไปในข้อต่อที่ต้องการซีล ฯลฯ



ติดแน่น



ไม่หดตัว



กันน้ำ

คำแนะนำในการใช้งานนั้นเป็นคำแนะนำที่อิงจากการทดสอบที่เราได้ดำเนินการและประสบการณ์ของเรา โปรดทำการทดสอบของคุณเองก่อนการใช้งานแต่ละครั้ง เนื่องจากเงื่อนไขของการใช้งาน การจัดเก็บ และการทำงานมีความหลากหลายมาก เราจึงไม่รับผิดใดๆ ต่อผลลัพธ์การใช้งานที่เฉพาะเจาะจง ตราบใดที่บริการลูกค้าแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายของเรานี้ให้ข้อมูลทางเทคนิคหรือทำหน้าที่เป็นบริการให้คำปรึกษา จะไม่มีการรับผิดใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการนี้ ยกเว้นในกรณีที่คำแนะนำหรือข้อมูลที่ให้อยู่ในขอบเขตของบริการที่ตกลงตามสัญญาที่ระบุไว้ของเรา หรือผู้ให้คำปรึกษากระทำไปโดยเจตนา เรารับประกันว่าสินค้าของเรามีคุณภาพสม่ำเสมอ เราขอสงวนสิทธิ์ในการทำการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคและพัฒนาผลิตภัณฑ์

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ขอบเขตการใช้งาน

สำหรับการซ่อมแซมเล็กๆ น้อยๆ และ/หรือซ่อมแซมในจุดที่เข้าถึงยาก (เช่น การปิดรูร้อยสายเคเบิลและรูลอดสายไฟ)

คำแนะนำ

พื้นผิวเดิมต้องสะอาด แห้ง และไม่มีจาระบี สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูเอกสารข้อมูลทางเทคนิค

สี

เทาเข้ม

กลิ่น/น้ำหอม

ลักษณะ

ความต้านทานอุณหภูมิต่ำสุด/สูงสุด

-30 to 100 °C

ความต้านทานอุณหภูมิระยะสั้นสูงสุด

150 °C

มีความต้านทานต่อ

น้ำ

อายุของผลิตภัณฑ์นับจากการผลิต/สภาวะ

24 เดือน / ที่ > 0°C

เคลือบซ้ำได้/ทาทับได้

มีเงื่อนไข ต้องทดสอบเบื้องต้นก่อน

สภาวะสำหรับความต้านทานอุณหภูมิ/สภาวะอุณหภูมิ

หลังจากห้านาที

ถุงมือที่เหมาะสม:
 
ผลิตภัณฑ์
คำอธิบาย
ถุงมือไวนิลป้องกันสารเคมีและความชื้น
ถุงมือไวนิลป้องกันสารเคมีและความชื้น
คำอธิบาย:
ระดับการซึม: 6
ถุงมือป้องกันเคลือบไวนิล บุซับในด้วยผ้าฝ้ายเจอร์ซีย์ จุ่มลงได้อย่างเต็มที่
ถุงมือไนไตรล์ป้องกันสารเคมี ผิวด้านในเป็นผ้าคอตตอนเวลลัว
ถุงมือไนไตรล์ป้องกันสารเคมี ผิวด้านในเป็นผ้าคอตตอนเวลลัว
คำอธิบาย:
ระดับการซึม: 6
ถุงมือคลอโรพรีนป้องกันสารเคมี
ถุงมือคลอโรพรีนป้องกันสารเคมี
คำอธิบาย:
ระดับการซึม: 6
ออกแบบมาเพื่อใช้กับงานหนัก
ถุงมือไนไตรล์แบบใช้แล้วทิ้ง
ถุงมือไนไตรล์แบบใช้แล้วทิ้ง
คำอธิบาย:
ระดับการซึม: 6
ถุงมือกันของเหลวแบบใช้แล้วทิ้ง สามารถใช้กับอาหารได้อย่างปลอดภัย
การซึมผ่านเป็นกระบวนการที่สารเคมีเคลื่อนที่ผ่านวัสดุของถุงมือป้องกันในระดับโมเลกุล เวลาตั้งแต่ที่สารเคมีสัมผัสโดนถุงมือจนซึมผ่านวัสดุเรียกว่า เวลาการหลุดรอด
เวลาการหลุดรอดที่วัด
ระดับการซึม
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

ข้อมูลสำคัญ:

ข้อมูลที่ให้ยึดตามประสบการณ์และสภาพห้องปฏิบัติการ อีกทั้งได้รับการออกแบบขึ้นมาเป็นแนวทาง อย่างไรก็ตาม ความเหมาะสมที่แท้จริงของถุงมือนั้นขึ้นอยู่กับสภาพการใช้งานแต่ละครั้ง และจำเป็นต้องมีการยืนยันด้วยการทดสอบที่เหมาะสมภายใต้สภาพการปฏิบัติการ เมื่อพิจารณาจากวัสดุและสารเคมีที่หลากหลายที่นำมาใช้แล้ว โอกาสที่จะไม่สามารถใช้ร่วมกันได้หรือโอกาสที่จะเกิดปัญหาในการใช้งานสำหรับผู้สวมใส่ก็ถือเป็นสิ่งที่ต้องพึงพิจารณาเป็นรายกรณี เรายินดีที่จะแนะนำคุณด้วยโซลูชันที่ดีที่สุด

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค