น้ำหนักถ่วงล้อผลิตจากวัสดุสังกะสี ยึดติดด้วยกาว สำหรับถ่วงล้ออะลูมิเนียมของรถ

น้ำหนักถ่วงล้อผลิตจากวัสดุสังกะสี ยึดติดด้วยกาว สามารถถอดได้
BAW-K93-ZINC-ADH-B19X3,8MM-5/10G-45GR

หมายเลขสินค้า 083014 750
EAN 4045727471708

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

สำหรับการตัดแยก

มีพื้นผิวเคลือบผงและเทปกาวสีเข้มที่ทนความร้อนได้ถึง 180°C

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

น้ำหนักของตุ้มถ่วงสมดุล

45 g

วัสดุ

สังกะสี

พื้นผิว

เคลือบสีฝุ่น

เหมาะสำหรับประเภทขอบ

อะลูมิเนียม

ความยาว

130 mm

ความกว้าง

19 mm

สี

เทาเงิน

ความต้านทานอุณหภูมิสูงสุด

180 °C

น้ำหนักผลิตภัณฑ์ (ต่อรายการ)

44.590 g

หมายเลขเปรียบเทียบ

Franken Typ 93, Hofmann 365-2

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค