ตะกั่วถ่วงล้อรถให้สมดุลสำหรับล้อเหล็ก ตะกั่วแบบสวมเข้า (แบบตอก)
ตะกั่วถ่วงล้อรถยนต์แบบสวม เคลือบผง (พาวเวอร์โค้ท)
BAW-FE-STEELRIM-COAT-20G
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
- ตะกั่วถ่วงล้ออเนกประสงค์สำหรับล้อเหล็ก
- ชุบสังกะสีพร้อมเคลือบผงสีเทาเงินเพิ่มเติม
ก่อนติดตั้ง ให้เลือกตะกั่วถ่วงล้อโดยใช้รูปร่างของล้อ ให้พิจารณาประเภทและหน้าแปลนของล้อ
น้ำหนักของตุ้มถ่วงสมดุล | 20 g |
วัสดุ | เหล็กกล้า |
พื้นผิว | เคลือบสีฝุ่น |
เหมาะสำหรับประเภทขอบ | เหล็กกล้า |
ความยาว | 28,9 mm |
ความกว้าง | 18,4 mm |
ความสูง | 9,6 mm |
สี | เทาเงิน |
น้ำหนักผลิตภัณฑ์ (ต่อรายการ) | 20 g |