โต๊ะทำงาน BASIC WUS 2
โต๊ะทำงาน BASIC WUS 2
WRKBNCH-STA-BASIC-WUS2/T7-FIX-2000MM
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
- โครงสร้างเหล็กแผ่นแข็งแรง เชื่อมต่อด้วยขอบหลายด้าน
- ด้านบนและด้านล่างของโต๊ะปิดทึบ
- ระบบเซ็นทรัลล็อกป้องกันสิ่งของจากการโจรกรรม
- ที่จับลิ้นชักอะลูมิเนียมพร้อมแถบฉลากและฝาครอบใส
- ลิ้นชักดึงออกได้มากกว่า 80% ติดตั้งอยู่บนแบริ่งลูกกลิ้ง
- ตัวล็อกลิ้นชักนิรภัยในตัวป้องกันโต๊ะคว่ำ
- ขนาดลิ้นชักภายใน (กว้าง x ลึก): 435 x 512 มม.
- ความสามารถในการรับน้ำหนักของลิ้นชัก: 100 กก. โดยการกระจายน้ำหนักให้ทั่วลิ้นชัก
- มีแถวช่องเสียบเพื่อเสียบแผ่นกั้น/ตัวแบ่งลิ้นชัก
โต๊ะทำงาน BASIC WUS/WUSK และโต๊ะทำงาน BASIC WT ได้รับการประกอบล่วงหน้า รุ่นที่สั่งเฉพาะจะต้องประกอบโดยลูกค้า
ความกว้าง x ความลึก x ความสูง (ขนาดภายนอก) | 2000 x 750 x 840 mm |
ความกว้าง x ความลึก | 2000 x 750 mm |
ความสูงในการทำงาน | 840 mm |
จำนวนลิ้นชัก | 7 ชิ้น |
การออกแบบลิ้นชัก | 3 ลิ้นชัก ความสูงกล่อง 70 มม./ความสูงด้านหน้า 90 มม., 1 ลิ้นชัก ความสูงกล่อง 100 มม./ความสูงด้านหน้า 120 มม., 1 ลิ้นชัก ความสูงกล่อง 100 มม./ความสูงด้านหน้า 150 มม., 2 ลิ้นชัก ความสูงกล่อง 100 มม./ความสูงด้านหน้า 180 มม., 1 ประตู H 540 มม. |
สมรรถนะในการรับน้ำหนักของลิ้นชัก | 100 kg |
สีของเฟรม | เทาอ่อน RAL 7035 |
สีของลิ้นชัก | ฟ้าเจนเชี่ยน RAL 5010 |
พื้นผิว | เคลือบสีฝุ่น |
วัสดุ | เหล็กกล้าแผ่น |
สมรรถนะในการรับน้ำหนัก | 500 kg |
วัสดุของผิวด้านบนโต๊ะ | ไม้บีชมัลติเพล็กซ์ |
ความหนาของผิวด้านบนโต๊ะ | 40 mm |
พื้นผิวของด้านบนโต๊ะ | เคลือบแลคเกอร์ใส |

WRKTP-BASIC-BEECH-MULTIPLEX-2000MM

DRWRCAB-BASIC-US2-RAL5010/RAL7035

DRWRCAB-BASIC-US5-RAL5010/RAL7035
หากคุณไม่ทราบหน่วยบรรจุ เมื่อป้อนหมายเลขสินค้าเข้าไปในตะกร้าสินค้าโดยตรงหรือจับภาพสินค้าผ่านทาง EasyScan/VarioScan ให้เว้นว่างฟิลด์ไว้ ในกรณีนี้ หน่วยบรรจุจะถูกกำหนดโดยอัตโนมัติ
VVVV = ตัวเลข 4 หลักสำหรับตัวเลขนำหน้า (โปรดทราบว่า ในขณะนี้ ตัวแรกจะเป็น 0 เสมอ)
AAA = ตัวเลข 3 หลักสำหรับส่วนขนาด 1
BBB = ตัวเลข 3 หลักสำหรับส่วนขนาด 2
โครงสร้างจำนวนของสินค้าตัวอย่าง:
ตัวอย่าง 1: การวัดสกรู 4 x 10 มม.:
VVVVAAABBB
00574 10 (เว้น 2 เคาะระหว่าง 4 กับ 10)
ตัวอย่าง 2: การวัดสกรู 10 x 20 มม.:
VVVVAAABBB
005710 20 (เว้นวรรค 1 เคาะระหว่าง 10 กับ 20)
ตัวอย่าง 3: วงแหวนวงกลมที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 6 มม.:
VVVVAAABBB
04076
หากคุณเปลี่ยนแปลงการแสดงราคา/รูปภาพ การเปลี่ยนแปลงนั้นจะเป็นแบบชั่วคราว หากคุณต้องการเปลี่ยนพารามิเตอร์การแสดงผลเป็นการถาวร คุณสามารถทำได้ผ่านทางรายการเมนู ฟังก์ชัน ภายใต้ การตั้งค่าของฉัน -> พารามิเตอร์ทั่วไป
ราคาต่อหน่วยบรรจุ (PU):
ราคาที่แสดงมักจะตรงกับบรรจุัภัณฑ์ที่แสดง ดังนั้น ราคาสำหรับ 250 หน่วย จึงแสดงสำหรับ PU จำนวน 250 และราคาสำหรับ 300 หน่วยสำหรับ PU จำนวน 300
ราคาที่มีการระบุระดับราคา:
ราคานี้มักจะนำมาใช้กับปริมาณที่ควบคุมผ่านทางระดับราคา:
ราคาสำหรับ 1 หน่วย
ราคาสำหรับ 100 หน่วย
ราคาสำหรับ 1,000 หน่วย
หากมีการทำเครื่องหมายระบุราคาเป็นรูปดาวสีเขียว (เช่น 15.44 *) แสดงว่ามีการจัดเก็บเงื่อนไขพิเศษไว้ให้สำหรับคุณแล้ว