ตู้เครื่องมือช่าง BASIC
ตู้เครื่องมือช่าง BASIC
WNGDRCAB-FT40-RAL7035/7035
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
- โครงสร้างเหล็กแผ่นที่มั่นคงและทนทาน
- ประตูที่มีการเสริมแรงประตูเพื่อความมั่นคงสูงของประตู
- ตัวล็อกที่ด้ามจับแบบกลมเป็นตัวล็อก 3 หมุดพร้อมกุญแจ 2 ดอก
- พร้อมชั้นวางแบบปรับได้
ความกว้าง x ความลึก x ความสูง (ขนาดภายนอก) | 935 x 400 x 1950 mm |
สีของตัวเครื่อง | เทาอ่อน RAL 7035 |
Traffic red RAL 3020 | เทาอ่อน RAL 7035 |
จำนวนชั้นวาง | 4 ชิ้น |
สมรรถนะในการรับน้ำหนักของชั้นวาง | 50 kg |
วัสดุ | เหล็กกล้าแผ่น |
พื้นผิว | เคลือบสีฝุ่น |
Grid dimension shelf | 35 mm |