ระบบตู้เครื่องมือช่าง BASIC 8.8, ตัวเปล่า สำหรับเครื่องมือของพาหนะที่ขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้า
ตู้เครื่องมือ Basic 8.8 Electromobility
ตู้เครื่องมือ BASIC 8.8 สำหรับรถไฟฟ้า
หมายเลขสินค้า 0962647100
EAN 4065746509244
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับเครื่องมือยานยนต์ไฟฟ้า
ตู้เครื่องมือช่างสำหรับเก็บเครื่องมือของพาหนะที่ขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้า ทราบได้ทันทีด้วยป้ายเตือนว่า "คำเตือนแรงดันไฟฟ้า"
ลิ้นชักที่สามารถดึงออกได้จนสุด มีระบบล็อก 2 ขั้น
- เซ็นทรัลล็อกพร้อมล็อกทรงกระบอก
- การปลดล็อกด้วยมือเดียวและตัวล็อกลิ้นชักช่วยป้องกันไม่ให้ลิ้นชักเปิดเองโดยบังเอิญ
ตู้เครื่องมือเคลื่อนย้ายได้ง่ายด้วยด้ามจับด้านข้างที่แข็งแรง
อุปกรณ์เสริมมากมาย
สามารถปรับตู้เครื่องมือนี้ให้เหมาะสมกับความต้องการของการใช้งานที่เกี่ยวข้องได้โดยใช้ชุดอุปกรณ์เสริมที่หลากหลาย
ตัวยึดสำหรับเสากั้นไม่รวมอยู่ในอุปกรณ์ที่มีให้
![]() | |
สี | ส้ม |
ความกว้าง x ความลึก x ความสูง (ขนาดภายนอก) | 880 x 532 x 1022 mm |
จำนวนม้วน | 4 ชิ้น |
1 swivel castor with brake (D: 120 mm) | ล้อเลื่อนข้อต่อหมุน 1 ล้อพร้อมเบรค (D: 125 มม.), ล้อหมุน 1 อันไม่มีเบรก (D: 125 มม.), ลูกล้อตายตัว 2 อันไม่มีเบรก (D: 125 มม.) |
พื้นผิว | เคลือบสีฝุ่น |
จำนวนลิ้นชัก | 7 ชิ้น |
วัสดุ | เหล็กกล้าแผ่น |
ประเภทการลากออก | ยืดเต็ม, ตลับลูกปืนเม็ดกลม |
สมรรถนะในการรับน้ำหนัก | 300 kg |
สมรรถนะในการรับน้ำหนักของลิ้นชัก | 30 kg |