วิดีโอเอนโดสโคป BASIC 7 ชิ้น

วิดีโอเอนโดสโคป BASIC
/ENDOSCOP-VIDEO-BASIC-IP57-D5,5-L1M

หมายเลขสินค้า 071553 962
EAN 4045989759873
ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

การตรวจสอบด้วยภาพที่รวดเร็วและง่ายดายสำหรับความเสียหายในบริเวณที่ไม่สามารถเข้าถึงได้โดยไม่ต้องทำการถอดที่มีค่าใช้จ่ายสูงและเสียเวลา (เช่น ขอบ เครื่องยนต์ ระบบส่งกำลัง เพลา ช่องว่าง ท่อเดินสายเคเบิล และการใช้งานอื่นๆ) มีหัวโพรบกึ่งแข็ง 5.5 มม. x 1 ม.
  • ไฟส่องสว่าง LED ขนาดเล็กหรี่แสงได้ 4 ดวง

  • ระบบพกพาไม่ต้องใช้สายเมน

  • ตัวเลือกการเชื่อมต่อโดยตรงผ่านพอร์ต AV และสายเคเบิลเชื่อมต่อ

  • หัวโพรบมีกระจกแซฟไฟร์กันรอยสำหรับภาพคุณภาพสูงและเพื่อป้องกันกล้องและเลนส์

  • การติดตั้งกระจกต่างๆ สำหรับมุมมองการแสดงผลที่เหมาะสม

  • ฟังก์ชันการซูมดิจิตอลและภาพสะท้อนกระจก


ข้อมูลทางเทคนิค:


  • จอภาพสี 2.4 นิ้ว TFT LCD QVGA (ความละเอียด: 320 x 240 พิกเซล)

  • น้ำหนัก: 1704 กรัม/ชุด

  • รูปแบบเอาต์พุตวิดีโอ: NTSC & PAL

  • มุมแนวนอน 46°

  • มุมแนวตั้ง 34°

  • มุมแนวทแยง 56°

  • ความชัดลึก (DOF): ระหว่างระยะทาง 1–6 ซม.

  • หัวโพรบ: กันน้ำตามระดับการป้องกัน IP 67
ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ความกว้าง

30 cm

ความสูง

45 cm

เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนปลาย

5,5 mm

ความยาวของท่อสายยาง

1 m

จำนวนแบตเตอรี่ชนิดชาร์จซ้ำได้/แบตเตอรี่

4,0 ชิ้น

ระดับการป้องกัน IP

IP 57

สภาวะอุณหภูมิสูงสุด

55,0 °C

น้ำหนักผลิตภัณฑ์ (ต่อรายการ)

1480,000 g

รวม วิดีโอเอนโดสโคป BASIC 7 ชิ้น:
โพรบติดเอนโดสโคป
1 x
โพรบติดเอนโดสโคป

ENDOSCOPEPRB-F.ENDOSCOP-0DGR-5,5MM-1M

ปริมาณ: 1 x
แม่เหล็กติดเอนโดสโคป
1 x
แม่เหล็กติดเอนโดสโคป

MAGNATTCH-F.ENDOSCOP-D5,5MM

ปริมาณ: 1 x
ตะขอติดเอนโดสโคป
1 x
ตะขอติดเอนโดสโคป

HOKATTCH-F.ENDOSCOP-D5,5MM

ปริมาณ: 1 x
กระจกติดเอนโดสโคป
1 x
กระจกติดเอนโดสโคป

ATTCHMROR-F.ENDOSCOP-70DGR-D5,5MM

คำอธิบาย:
70 Grad(degree)
ปริมาณ: 1 x
กระจกติดเอนโดสโคป
1 x
กระจกติดเอนโดสโคป

ATTCHMROR-F.ENDOSCOP-90DGR-D5,5MM

คำอธิบาย:
90 Grad(degree)
ปริมาณ: 1 x
กระจกติดเอนโดสโคป
1 x
กระจกติดเอนโดสโคป

ATTCHMROR-F.ENDOSCOP-110DGR-D5,5MM

คำอธิบาย:
110 Grad(degree)
ปริมาณ: 1 x
หน่วยบรรจุเป็นตัวระบุจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ ในส่วนแค็ตตาล็อก คุณสามารถเลือกระหว่างหน่วยบรรจุที่หลากหลาย หากเมนูการเลือกแสดงขึ้น

หากคุณไม่ทราบหน่วยบรรจุ เมื่อป้อนหมายเลขสินค้าเข้าไปในตะกร้าสินค้าโดยตรงหรือจับภาพสินค้าผ่านทาง EasyScan/VarioScan ให้เว้นว่างฟิลด์ไว้ ในกรณีนี้ หน่วยบรรจุจะถูกกำหนดโดยอัตโนมัติ
หมายเลขสินค้าถูกสร้างขึ้นในลักษณะดังต่อไปนี้: VVVVAAABBB
VVVV = ตัวเลข 4 หลักสำหรับตัวเลขนำหน้า (โปรดทราบว่า ในขณะนี้ ตัวแรกจะเป็น 0 เสมอ)
AAA = ตัวเลข 3 หลักสำหรับส่วนขนาด 1
BBB = ตัวเลข 3 หลักสำหรับส่วนขนาด 2

โครงสร้างจำนวนของสินค้าตัวอย่าง:
ตัวอย่าง 1: การวัดสกรู 4 x 10 มม.:
VVVVAAABBB
00574 10 (เว้น 2 เคาะระหว่าง 4 กับ 10)

ตัวอย่าง 2: การวัดสกรู 10 x 20 มม.:
VVVVAAABBB
005710 20 (เว้นวรรค 1 เคาะระหว่าง 10 กับ 20)

ตัวอย่าง 3: วงแหวนวงกลมที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 6 มม.:
VVVVAAABBB
04076
หากใช้เวลานานเกินไปในการแสดงรูปภาพ คุณสามารถเลือกปิดใช้งานการแสดงราคาและ/หรือรูปภาพ กระบวนการที่ใช้เวลามากที่สุดในที่นี้คือ การระบุราคาที่บันทึกไว้เฉพาะสำหรับคุณ ราคาและรูปภาพจะแสดงอยู่เสมอในการแสดงผลส่วนบุคคล

หากคุณเปลี่ยนแปลงการแสดงราคา/รูปภาพ การเปลี่ยนแปลงนั้นจะเป็นแบบชั่วคราว หากคุณต้องการเปลี่ยนพารามิเตอร์การแสดงผลเป็นการถาวร คุณสามารถทำได้ผ่านทางรายการเมนู ฟังก์ชัน ภายใต้ การตั้งค่าของฉัน -> พารามิเตอร์ทั่วไป

ราคาต่อหน่วยบรรจุ (PU):
ราคาที่แสดงมักจะตรงกับบรรจุัภัณฑ์ที่แสดง ดังนั้น ราคาสำหรับ 250 หน่วย จึงแสดงสำหรับ PU จำนวน 250 และราคาสำหรับ 300 หน่วยสำหรับ PU จำนวน 300

ราคาที่มีการระบุระดับราคา:
ราคานี้มักจะนำมาใช้กับปริมาณที่ควบคุมผ่านทางระดับราคา:
ราคาสำหรับ 1 หน่วย
ราคาสำหรับ 100 หน่วย
ราคาสำหรับ 1,000 หน่วย

หากมีการทำเครื่องหมายระบุราคาเป็นรูปดาวสีเขียว (เช่น 15.44 *) แสดงว่ามีการจัดเก็บเงื่อนไขพิเศษไว้ให้สำหรับคุณแล้ว
จำนวนจะแสดงจำนวนรายการในการสั่งซื้อหรือการจัดส่งและจำนวนของแต่ละรายการ
ค่าใช้จ่ายในการกำจัดผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสารเคมีจะแสดงให้ต่างหาก ไม่เหมือนกับบรรจุภัณฑ์สำหรับการขายและบรรจุภัณฑ์ชั้นนอก สามารถดูรายละเอียดค่าใช้จ่ายแต่ละรายการได้จากข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เช่นเดียวกับที่ตะกร้าสินค้า และที่เงื่อนไขการจำหน่าย

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค