กาวโพลียูลิเทนโฟม B3

สเปรย์โฟม B3
โพลียูรีเทนโฟม B3 300มล.

หมายเลขสินค้า 0892188760

EAN 4058794635874

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
กาวโพลียูลิเทนโฟม B3

หมายเลขสินค้า 0892188760

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
จำนวน(หน่วย)
หน่วยบรรจุ
x 12 จำนวน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

สำหรับการติดตั้งอเนกประสงค์
  • ทำเป็นโฟมก่อน

  • คุณสมบัติของฉนวนที่ดี

  • เป็นฉนวนกันความร้อนและกันเสียงได้อย่างดี

  • การยึดเกาะสูงกับวัสดุก่อสร้างส่วนใหญ่

  • มีความเสถียรดีเยี่ยม

  • อุดรอยแตกและช่องว่างในแผงฉนวนและแผ่นฉนวน

  • เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้เป็นโฟมสำหรับปิดผนึกและเชื่อมต่อขอบบ่อคอนกรีตสำเร็จรูป

  • ปราศจาก CFC และไม่เป็นอันตรายต่อชั้นโอโซน
ข้อสังเกต

ข้อมูลนี้เป็นเพียงคำแนะนำจากประสบการณ์ของเราเท่านั้น ผู้ใช้ควรทำการทดสอบเบื้องต้นด้วยตนเองเสมอ

ข้อมูลสินค้า
ขอบเขตการใช้งาน
  • การติดตั้ง การซ่อม และการใส่ฉนวนวงกบประตูและหน้าต่าง

  • การอุดและการปิดผนึกช่องว่าง รอยต่อ ช่องเปิด และรูต่างๆ

  • การเชื่อมต่อวัสดุฉนวนและโครงสร้างหลังคา

  • การติดตั้ง การซ่อม และการใส่ฉนวนวงกบประตูและหน้าต่าง
คำแนะนำ
  • ทำความสะอาดด้วยสารทำความสะอาดเพื่อให้พื้นผิวของวัสดุสะอาดหมดจด

  • เขย่ากระป๋องนานกว่า 1 นาที

  • เติมช่องว่างแนวตั้งจากล่างขึ้นบน (ระวังการขยายตัวของโฟม)

  • หมุนปิดสกรูปรับการไหลตามเข็มนาฬิกาเมื่อทำเสร็จ

  • ก่อนโฟมจะแห้ง สามารถเช็ดโฟมออกและทำความสะอาดด้วยน้ำยาทำความสะอาด PU แนะนำให้ทำความสะอาดสกรูตัวปรับหรือปืนด้วยน้ำยาทำความสะอาด

พื้นฐานทางเคมี

โพลียูรีเทน

สี

แชมเปญ

ความหนาแน่น

20 kg/m³

สภาวะความหนาแน่น

ที่ 23°C ความชื้นสัมพัทธ์ 50%

ความหนาแน่นจากการอัด

20 kg/m³

สภาวะสำหรับความหนาแน่นจากการอัด

ที่ 23°C และความชื้นสัมพัทธ์ 50%

โครงสร้างเซลล์

ปานกลาง - ละเอียด

ระยะเวลารอให้แห้งก่อนสัมผัส

7 min

สภาวะสำหรับระยะเวลารอให้แห้งก่อนสัมผัส

ที่ 23°C และความชื้น 50%

ตัดได้หลังจาก

60 min

สภาวะสำหรับความสามารถในการตัด

ที่ 20°C และความชื้นสัมพัทธ์ 65% เส้นกาว 30 มม.

การคืนตัวจากแรงอัดอย่างสมบูรณ์

3 min

อุณหภูมิการดำเนินการต่ำสุด

5 °C

อุณหภูมิแวดล้อมในการดำเนินการต่ำสุด

5 °C

อุณหภูมิในการดำเนินการบริเวณผิวหน้าต่ำสุด

45 °C

อุณหภูมิการดำเนินการสูงสุดสำหรับกระป๋อง

45 °C

ความต้านทานอุณหภูมิต่ำสุด/สูงสุด

-40 to 80 °C

ความต้านทานอุณหภูมิระยะสั้นสูงสุด

100 °C

การนำความร้อน λ

4,0 W/(m*K)

ความทนต่อการโค้งงอ

40 kPa

สภาวะสำหรับความทนต่อการโค้งงอ

เป็นไปตาม DIN EN 196-1 หลังจากเจ็ดวัน

ความทนต่อแรงเฉือน

40 kPa

สภาวะสำหรับความทนต่อแรงเฉือน

เป็นไปตาม DIN 53427

ความทนแรงอัด

75 N/mm

สภาวะความทนแรงอัด

เป็นไปตาม DIN EN 196-1

การยืดตัว ณ จุดขาด

100 %

สภาวะการยืดตัว ณ จุดขาด

เป็นไปตามมาตรฐาน DIN 18540

ปริมาณที่ได้ (ปริมาตร) โดยประมาณ

41 l

สภาวะสำหรับปริมาณที่ได้

ที่ 23°C และความชื้น 50% ในรูปแบบที่ออกมาภายนอกแล้ว

ปริมาณ

300 ml

คอนเทนเนอร์

กระป๋องอัดความดัน

น้ำหนักน้ำหนักผลิตภัณฑ์

270 g

ระดับวัสดุก่อสร้าง

B3 - ความไวไฟสูง

สภาวะของระดับวัสดุก่อสร้าง

เป็นไปตาม DIN 4102

อายุของผลิตภัณฑ์นับจากการผลิต

12 เดือน

สภาวะในการรักษาอายุการใช้งานนับจากการผลิต

ที่ 23°C และความชื้นสัมพัทธ์ 50% ไม่สัมผัสแสงอาทิตย์โดยตรง

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค