โฟมโพลียูรีเทน B2 (PU Foam B2)

โฟมสำหรับการประกอบ 1C, PUR B2
โฟมฉีดประกอบและอุดช่องว่าง750ML สีคลีมB2

หมายเลขสินค้า 0892155210

EAN 4045989821334

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
โฟมโพลียูรีเทน B2 (PU Foam B2)

หมายเลขสินค้า 0892155210

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
จำนวน(หน่วย)
หน่วยบรรจุ
x 12 จำนวน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

พียูโฟม B2
  • มีประสิทธิภาพสูง

  • สามารถดูดซับเสียงและกันความร้อนได้อย่างดีเยี่ยม

  • สเปรย์ได้อย่างง่ายดาย

  • ติดแน่นเข้ากับพื้นผิวหลายชนิดยกเว้น PTFE, PE และ PP

  • อุปกรณ์ก่อสร้างประเภท B2 ตามข้อกำหนด DIN 4102

  • ปราศจากสาร CFC
ข้อสังเกต

โฟม PU ที่แข็งตัวควรได้รับการป้องกันรังสี UV โดยการทาสีทับหรือซีลปิดด้วยวัสดุ เช่น ซิลิโคน โพลียูรีเทน อะคริลิก หรือ โพลิเมอร์ MS

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ขอบเขตการใช้งาน

การบุฉนวน การประกอบ และอัดโฟมให้กับกรอบหน้าต่างและประตู การฉีดโฟมใส่ช่องว่างเช่นรูบนกำแพง หลังคา กรอบบานประตู ท่อ หรือกล่องเก็บประตูม้วน

คำแนะนำ

พื้นผิวที่จะติดต้องสะอาด แห้ง และรับน้ำหนักได้ พรมน้ำให้พื้นผิวชื้นเล็กน้อยเพื่อช่วยปรับปรุงการยึดเกาะและการแข็งตัว รวมถึงโครงสร้างเซลล์ของโฟมให้ดีขึ้น เขย่ากระป๋องโฟมประมาณ 30 ครั้งเพื่อให้ส่วนผสมในกระป๋องผสมกันและได้คุณภาพที่เหมาะสมที่สุด สเปรย์โฟมด้วยการเหนี่ยวไกลงบนบริเวณข้อต่อและช่องว่างเพียงหนึ่งในสาม เนื่องจากโฟมจะขยายตัว หลังจากโฟมแข็งตัวใช้มีดตัดโฟมส่วนเกินที่แข็งตัวเต็มที่แล้วออกไป

พื้นฐานทางเคมี

โพลียูรีเทน

กลิ่น/น้ำหอม

ลักษณะ

ตัดได้หลังจาก

30 min

อุณหภูมิการดำเนินการต่ำสุด

5 °C

อุณหภูมิการดำเนินการสูงสุด

25 °C

ปริมาณ

750 ml

ระดับวัสดุก่อสร้าง

B2 - ปกติติดไฟได้

อายุของผลิตภัณฑ์นับจากการผลิต

15 เดือน

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค