คีมถอดแหวนล็อค ประเภท B
DIN 5254 รูปทรง B, แหวนล็อคเพลา
คีมถ่างปากโค้ง FORM B, 19-60MM



ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
มาตรฐาน: DIN 5254
ด้ามจับ: เคลือบพลาสติก
รับประกันว่าจะจับยึดได้ปลอดภัย ป้องกันการลื่น
ปลายทำจากเหล็กสปริงบีบอัด
ความเสถียรสูงสุด แม้จะมีแหวนติดค้าง
ปลายแบบเสียบ
มีความแข็งแกร่งสูงสุดเมื่อคลายแหวนติดค้างและช่วยให้ติดตั้งแหวนโดยแทบไม่มีความผิดเพี้ยน
ข้อต่อขันเข้าที่
ความเที่ยงตรงสูงและการเคลื่อนไหวดีที่สุด
ด้านกำหนดตำแหน่งขนาดใหญ่
ติดตั้งแหวนโดยไม่บิดได้
หัวคีม
ออกแบบมาสำหรับที่แคบ จึงเข้าถึงชิ้นงานได้ดีที่สุด ซึ่งรวมถึงในจุดที่เข้าถึงยากด้วย
สปริงภายใน
- ข้อต่อหมุนเกลียวภายในสำหรับการปกป้อง
- ไม่บดบังงาน
- ไม่สามารถทำให้สกปรกหรือทำหายไปได้
คีมถอดแหวนล็อคสำหรับแหวนนอก (เพลา)
![]() | |
ความยาว (L1) | 165 mm |
ระยะการจับต่ำสุด/สูงสุด | 19-60 mm |
ความยาวก้ามหนีบ (L2) | 40 mm |
ความยาวตะขอ (L3) | 15 mm |
วัสดุ | เหล็กกล้า |
เส้นผ่านศูนย์กลางของเดือย (D1) | 1,8 mm |
รูปร่าง | B |