คีมถอดแหวนล็อค ประเภท B

DIN 5254 รูปทรง B, แหวนล็อคเพลา
CRCLIPPLRS-B-(85-140MM)

หมายเลขสินค้า 071402 20

EAN 4050641390967

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
คีมถอดแหวนล็อค ประเภท B

หมายเลขสินค้า 071402 20

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
จำนวน(หน่วย)
หน่วยบรรจุ

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

สำหรับแหวนล็อคเพลา

มาตรฐาน: DIN 5254



ด้ามจับ: เคลือบพลาสติก


รับประกันว่าจะจับยึดได้ปลอดภัย ป้องกันการลื่น



ปลายทำจากเหล็กสปริงบีบอัด


ความเสถียรสูงสุด แม้จะมีแหวนติดค้าง



ปลายแบบเสียบ


มีความแข็งแกร่งสูงสุดเมื่อคลายแหวนติดค้างและช่วยให้ติดตั้งแหวนโดยแทบไม่มีความผิดเพี้ยน



ข้อต่อขันเข้าที่


ความเที่ยงตรงสูงและการเคลื่อนไหวดีที่สุด



ด้านกำหนดตำแหน่งขนาดใหญ่


ติดตั้งแหวนโดยไม่บิดได้



หัวคีม


ออกแบบมาสำหรับที่แคบ จึงเข้าถึงชิ้นงานได้ดีที่สุด ซึ่งรวมถึงในจุดที่เข้าถึงยากด้วย



สปริงภายใน


  • ข้อต่อหมุนเกลียวภายในสำหรับการปกป้อง

  • ไม่บดบังงาน

  • ไม่สามารถทำให้สกปรกหรือทำหายไปได้
ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ขอบเขตการใช้งาน

คีมถอดแหวนล็อคสำหรับแหวนนอก (เพลา)

ความยาว (L1)

305 mm

ระยะการจับต่ำสุด/สูงสุด

85-140 mm

ความยาวก้ามหนีบ (L2)

73 mm

ความยาวตะขอ (L3)

20 mm

วัสดุ

เหล็กกล้า

เส้นผ่านศูนย์กลางของเดือย (D1)

3,2 mm

รูปร่าง

B

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค