บัฟเฟอร์ยาง/โลหะ ชนิด B

บัฟเฟอร์ยาง/โลหะ ชนิด B
BUFR-RBR/MET-B-40X30-M8

หมายเลขสินค้า 0862800012

EAN 4045727231203

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
บัฟเฟอร์ยาง/โลหะ ชนิด B

หมายเลขสินค้า 0862800012

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
จำนวน(หน่วย)
หน่วยบรรจุ
x 4 จำนวน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

เพื่อป้องกันแรงการสั่นสะเทือน (เช่น การสั่นของเครื่องไปยังจุดยึด)

การรับน้ำหนักที่ยืดหยุ่น


ทำจากยางธรรมชาติ เหมาะสำหรับการรองรับระบบที่มีน้ำหนักเบาและปานกลางที่ไม่มีการถ่ายน้ำหนักแบบไดนามิกมาก



ได้รับการรับรอง Cradle to Cradle®


  • การอัพเกรดอาคารด้วยวัสดุที่ไม่เป็นอันตราย

  • การใช้งานที่หลากหลายขึ้นสำหรับ GreenBuilding และใบรับรองอาคารที่เป็นไปตาม LEED®, BREEAM® และ DGNB


ผลิตภัณฑ์ของเรามีใบรับรอง Cradle to Cradle Certified® ช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรและก่อมลพิษต่ำ มาตรฐานนี้จะประเมินความปลอดภัย ความสามารถในการนำไปรีไซเคิล และวัสดุที่เป็นมลพิษในผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย ผลิตภัณฑ์ของเราจะมุ่งเน้นในการอนุรักษณ์ทรัพยากร เช่น การใช้วัสดุรีไซเคิลในกระบวนการผลิต

ข้อสังเกต

ชิ้นส่วนยาง/โลหะส่วนใหญ่นั้นออกแบบมาสำหรับรับโหลดที่มีแรงดัน ควรหลีกเลี่ยงตำแหน่งการติดตั้งที่มีน้ำหนักของแรงดึงและแรงเฉือน



ไม่เหมาะกับน้ำมันเบนซิน, ตัวทำละลาย, น้ำมันหล่อลื่น, จาระบีและกรด

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ข้อมูล CAD (เข้าถึงได้เฉพาะหลังจากล็อกอิน)

ขอบเขตการใช้งาน

เหมาะสำหรับการรองรับระบบที่มีน้ำหนักเบาและปานกลางที่ไม่มีการถ่ายน้ำหนักแบบไดนามิกมาก


  • การติดตั้งหรือรองรับเครื่องระบายอากาศ เครื่องปรับอากาศ และปั๊ม

  • เป็นขารองรับคอมเพรสเซอร์ อุปกรณ์ออกกำลังกาย และโครงและเครื่องอื่นๆ

ประเภทเกลียว x เส้นผ่านศูนย์กลางที่ระบุ (G)

M8

ความยาวเกลียว (LG)

23 mm

ความสูง (H)

30 mm

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (ØD)

40 mm

ความลึก (T)

8 mm

ความต้านทานอุณหภูมิต่ำสุด/สูงสุด

-40 to 80 °C

พื้นผิว

ชุบสังกะสี

ความแข็งแบบชอร์ A

55

วัสดุ

ยาง

น้ำหนักผลิตภัณฑ์ (ต่อรายการ)

86,500 g

ระดับของคุณสมบัติการขันสกรู

4.5999999999999996

ความต้านทานรังสีอัลตราไวโอเลต

ใช่

มีความต้านทานต่อ

ออกซิเดชัน, สภาพอากาศ, ด่าง, น้ำ

การยืดตัวตามยาวสูงสุด

500 %

ความต้านทานอุณหภูมิต่ำสุด

-40 °C

ประเภทเกลียว

เกลียวเมตริก

ความต้านทานอุณหภูมิสูงสุด

80 °C

ความยั่งยืน

ประหยัดทรัพยากร, การปล่อยมลพิษต่ำ/มลพิษต่ำ

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (D) เส้นผ่านศูนย์กลางที่ระบุ x ความยาว โหลดแรงดันเป็น N การเบี่ยงเบนเป็น มม.
20 มม. M6 x 16 มม. 100 0,6
300 2,2
500 3,5
30 มม. M8 x 23 มม. 500 1,8
1000 2,2
1500 2,8
40 มม. M8 x 23 มม. 200 1,7
600 2,0
1000 3,1
50 มม. M10 x 28 มม. 600 2,8
1200 5,8
1800

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค