น้ำยาทำความสะอาดรถยนต์ AutoshamTWO
น้ำยาทำความสะอาดรถยนต์ AutoshamTWO
ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด 2 พลัง
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
ประสิทธิภาพการทำความสะอาดสูง
ขจัดสิ่งสกปรกทุกชนิดออกจากสี โครเมียม พลาสติก ยาง และอื่นๆ ของรถยนต์
สร้างชั้นป้องกัน
- น้ำจะไหลออกเป็นหยด
- ทำให้การเช็ดให้แห้งด้วยผ้าชามัวร์ง่ายยิ่งขึ้น
การแยกสิ่งสกปรกออกอย่างรวดเร็วตามการทดสอบ (มาตรฐานออสเตรีย) Ö-Norm B 5105
สิ่งสกปรกที่มันเยิ้ม/เหนียวเหนอะหนะไม่ได้ถูกทำให้เป็นเนื้อเดียวกันแต่จะถูกแทรกซึมและแยกสลายออกจากกัน ดังนั้นน้ำเสียที่เกิดขึ้นสามารถนำมาคัดแยกได้อย่างง่ายดายด้วยเครื่องแยกน้ำมันออกจากน้ำ
คำแนะนำการใช้งานเป็นคำแนะนำที่อิงตามการทดสอบและประสบการณ์ของเรา ลูกค้าควรทำการทดสอบเองก่อนการใช้งานแต่ละครั้ง เนื่องจากเงื่อนไขของการใช้งาน การจัดเก็บ และการทำงานมีความหลากหลายมาก เราจึงไม่รับผิดใดๆ ต่อผลลัพธ์การใช้งานที่เฉพาะเจาะจง ตราบใดที่บริการลูกค้าแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายของเรานี้ให้ข้อมูลทางเทคนิคหรือทำหน้าที่เป็นบริการให้คำปรึกษา จะไม่มีการรับผิดใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการนี้ ยกเว้นในกรณีที่คำแนะนำหรือข้อมูลที่ให้อยู่ในขอบเขตของบริการที่ตกลงตามสัญญาที่ระบุไว้ของเรา หรือผู้ให้คำปรึกษากระทำไปโดยเจตนา เรารับประกันว่าสินค้าของเรามีคุณภาพสม่ำเสมอ เราขอสงวนสิทธิ์ในการทำการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคและพัฒนาผลิตภัณฑ์
เท AutoshamTWO 25 มล. ลงในน้ำอุ่นประมาณ 10 ลิตร ใช้ฟองน้ำจุ่มแชมพูเพื่อล้างรถ แล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาด เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ให้เช็ดให้แห้งด้วยผ้าชามัวร์ นอกจากนี้ ยังสามารถใช้กับเครื่องล้างแรงดันสูง (ความเข้มข้น 0.05-0.1%)
ปริมาณ | 1 l |
น้ำหนักผลิตภัณฑ์ (ต่อรายการ) | 1066,250 g |
คอนเทนเนอร์ | กระป๋อง |
พื้นฐานทางเคมี | สารทำความสะอาดลดแรงตึงผิวที่ใช้น้ำเป็นตัวทำละลายมีส่วนประกอบดูแลรักษา |
กลิ่น/น้ำหอม | ลักษณะ |
สี | มิลกี้ |
ความหนาแน่น/สภาวะ | 1 g/cm³ / ที่ 20°C |
อัตราส่วนการผสม | 25 มล. สำหรับน้ำ 10 ล. |
อายุของผลิตภัณฑ์นับจากการผลิต/สภาวะ | 24 เดือน / ที่ 20°C |
ปราศจาก AOX | ใช่ |
ปราศจากซิลิโคน | ใช่ |
ปราศจากสารฟอสเฟต | ใช่ |
ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ | ใช่ |
เลือกค่าสี RAL
โปรดทราบ: การแสดงสีบนหน้าจอมีความแตกต่างจากสีจริง!