แว่นนิรภัยเต็มวิสัยทัศน์ Andromeda®

แว่นนิรภัยเต็มวิสัยทัศน์ Andromeda
FULLVIEWGLS-ANDROMEDA

หมายเลขสินค้า 0899102110
EAN 4045727363232
ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

เทคโนโลยีสองส่วนประกอบเพื่อการป้องกันที่คุณไว้วางใจและความสบายสูงสุด

กว้างสบาย


เหมาะสำหรับผู้ใช้ที่สวมแว่นตา



ขอบเขตการมองเห็นแบบพาโนรามา



การระบายอากาศที่เหมาะสมเพื่อความสบายที่สมบูรณ์แบบสำหรับดวงตา



เหมาะแก่การนำมาใช้ควบคู่ไปกับหน้ากากปิดปากและจมูก



เลนส์โพลีคาร์บอเนตทนแรงกระแทกสูง



การเคลือบผิวเลนส์อันเป็นเอกลักษณ์ (ผิวเลนส์กันรอยขีดข่วน และเคลือบผิวกันหมอกภายใน)



สามารถเปลี่ยนเลนส์ได้รวดเร็วและง่ายดาย



สายคาดศีรษะที่ปรับแยกกันได้



ปกป้องรังสี UV 100 % สูงสุด 400 นาโนเมตร

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

Brown

ใส

Plastic impact-resistant

โพลีคาร์บอเนต

การปกป้อง UV

400 nm

มาตรฐาน EN

166, 170

ความแข็งแรงเชิงกล

B (120m/s)

การทำเครื่องหมายเลนส์

2C-1.2 W 1 BKN

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค