ยินดีต้อนรับสู่เวือร์ทประเทศไทย สำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

สำหรับลูกค้าธุรกิจเท่านั้น

สินค้ามากกว่า 10,000 รายการ

สะดวก รวดเร็ว

พร้อมช่องทางชำระเงิน

สั่งซื้อสินค้าแอดไลน์ @wuerth หรือโทร 02 170 5099

สกรูเว้นเกลียว Amo® III 7.5 ประเภท 2 หัวทรงกระบอก 8.0 มม.

เหล็กชุบสังกะสี Amo III ประเภท 2 AW 30
สกรูเว้นเกลียว RW30-(A2K)-7,5X92

หมายเลขสินค้า 023483092

EAN 4038898142300

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
สกรูเว้นเกลียว Amo® III 7.5 ประเภท 2 หัวทรงกระบอก 8.0 มม.

หมายเลขสินค้า 023483092

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
จำนวน(หน่วย)
หน่วยบรรจุ
x 200 จำนวน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

สำหรับการติดตั้งหน้าต่างในงานก่อคอนกรีตและหินแข็ง มีหัวทรงกระบอกขนาดเล็ก เหล็กชุบสังกะสี เคลือบสีน้ำเงิน, ไดรฟ์ AW30
  • ใช้เวลาประกอบสั้น ไม่ต้องใช้พุกหรือเครื่องมือติดตั้ง

  • ไดรฟ์ AW เพื่ออายุการใช้งานดอกสว่านที่ยาวนานขึ้น ด้วยระบบส่งกำลังที่ดีขึ้น

  • การติดตั้งแบบกดเข้า

  • การรับน้ำหนักสูงเนื่องจากการล็อกเป็นเชิงบวกด้วยตัวเอง

  • แทบไม่มีแรงขยายเมื่อติดตั้ง

  • สามารถติดตั้งหน้าต่างโดยไม่ต้องใช้การรับน้ำหนักด้านข้างและบล็อคกั้นระยะ (ขึ้นอยู่กับสถานการณ์การติดตั้ง ให้ยืนยันด้วยเครื่องมือติดตั้ง ift)

  • อุปกรณ์ยึดแบบถอดออกได้ชนิดล็อกได้ด้วยตนเองโดยไม่มีแรงดันขยาย

  • ฟังก์ชันการรับน้ำหนักยังคงอยู่ แม้ว่าจะอยู่ภายใต้โหลดจากความร้อน

  • ผ่านการทดสอบการทนไฟระยะเวลานาน 120 นาที

รายงานการทดสอบระบบป้องกันไฟในคอนกรีตเลขที่ 3174/0649-2 ลงวันที่ 12 มกราคม 2000



การทดสอบความเหมาะสมสำหรับการติดหน้าต่างกันน้ำท่วม โดยเป็นไปตามคำสั่ง ift FE-07/1 ที่จัดทำขึ้นโดย ift Rosenheim Institute


รายงานการทดสอบเลขที่ 202 31790 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2006



การทดสอบส่วนประกอบด้วยสกรูติดบานหน้าต่างเพื่อติดประตูพลาสติกเคลือบ (น้ำหนักบานหน้าต่าง 72.5 กก.) กับโครงสร้างที่ไม่มีส่วนรองรับด้านข้างหรือก่อด้วยอิฐจากปูนทราย


การทดสอบดำเนินการโดยไม่มีส่วนรองรับด้านข้างและบล็อคกั้นระยะ, ift Rosenheim: รายงานผลการทดสอบเลขที่ 105 34261 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2007



การทดสอบส่วนประกอบด้วยสกรูติดบานหน้าต่างเพื่อติดประตูพลาสติกเคลือบ (น้ำหนักบานหน้าต่าง 70 กก.) กับโครงสร้างที่ไม่มีส่วนรองรับด้านข้างหรือก่อด้วยอิฐจากปูนทราย


การทดสอบดำเนินการโดยไม่มีส่วนรองรับด้านข้างหรือบล็อคกั้นระยะ


ift Rosenheim: รายงานผลการทดสอบเลขที่ 105 35697 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2008



การทดสอบส่วนประกอบด้วยสกรูติดบานหน้าต่างเพื่อติดประตูพลาสติกเคลือบ (น้ำหนักของบานหน้าต่าง 70 กก. การเชื่อมต่อด้วยสกรูในรูปแบบโดยไม่ต้องเสริมเหล็ก) กับโครงสร้างที่ไม่มีส่วนรองรับด้านข้างหรือก่อด้วยอิฐจากปูนทราย


การทดสอบดำเนินการโดยไม่มีส่วนรองรับด้านข้างหรือบล็อคกั้นระยะ


ift Rosenheim: รายงานผลการทดสอบเลขที่ 105 43036 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2010

ขอบเขตการใช้งาน

รายงานการทดสอบระบบป้องกันไฟในคอนกรีตเลขที่ 3174/0649-2 ลงวันที่ 12 มกราคม 2000



การทดสอบความเหมาะสมสำหรับการติดหน้าต่างกันน้ำท่วม โดยเป็นไปตามคำสั่ง ift FE-07/1 ที่จัดทำขึ้นโดย ift Rosenheim Institute


รายงานการทดสอบเลขที่ 202 31790 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2006



การทดสอบส่วนประกอบด้วยสกรูติดบานหน้าต่างเพื่อติดประตูพลาสติกเคลือบ (น้ำหนักบานหน้าต่าง 72.5 กก.) กับโครงสร้างที่ไม่มีส่วนรองรับด้านข้างหรือก่อด้วยอิฐจากปูนทราย


การทดสอบดำเนินการโดยไม่มีส่วนรองรับด้านข้างและบล็อคกั้นระยะ, ift Rosenheim: รายงานผลการทดสอบเลขที่ 105 34261 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2007



การทดสอบส่วนประกอบด้วยสกรูติดบานหน้าต่างเพื่อติดประตูพลาสติกเคลือบ (น้ำหนักบานหน้าต่าง 70 กก.) กับโครงสร้างที่ไม่มีส่วนรองรับด้านข้างหรือก่อด้วยอิฐจากปูนทราย


การทดสอบดำเนินการโดยไม่มีส่วนรองรับด้านข้างหรือบล็อคกั้นระยะ


ift Rosenheim: รายงานผลการทดสอบเลขที่ 105 35697 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2008



การทดสอบส่วนประกอบด้วยสกรูติดบานหน้าต่างเพื่อติดประตูพลาสติกเคลือบ (น้ำหนักของบานหน้าต่าง 70 กก. การเชื่อมต่อด้วยสกรูในรูปแบบโดยไม่ต้องเสริมเหล็ก) กับโครงสร้างที่ไม่มีส่วนรองรับด้านข้างหรือก่อด้วยอิฐจากปูนทราย


การทดสอบดำเนินการโดยไม่มีส่วนรองรับด้านข้างหรือบล็อคกั้นระยะ


ift Rosenheim: รายงานผลการทดสอบเลขที่ 105 43036 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2010

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ข้อมูล CAD (เข้าถึงได้เฉพาะหลังจากล็อกอิน)

ขอบเขตการใช้งาน
  • การติดตั้งแบบเว้นระยะห่างไร้แรงตึงสำหรับกรอบหน้าต่างไม้ พลาสติก และอะลูมิเนียม

  • การต่อกรอบ

  • การติดตั้งตัวยึดในการติดตั้งหน้าต่าง ห่วงหน้าต่าง พุกแบบหมุน และตะขอแบบน็อคอิน (รุ่นสั้นของประเภท 3)
คำแนะนำ

แนวทางสำหรับการวางแผนและดำเนินการติดตั้งหน้าต่างและประตูบ้านรุ่น 2020



รหัสสินค้า 5995000000:


ตัวยึดต้องถ่ายโอนแรงมาตรฐานทั้งหมดที่ส่งผลกระทบต่อหน้าต่างไปยังโครงสร้างและฐานรากอย่างปลอดภัย โหลดทั้งหมดจึงต้องคำนวณจากโหลดหน้าต่าง โหลดลม และโหลดการทำงาน เป็นต้น (ดู DIN 1055) กฎระเบียบอาคารที่บังคับใช้อยู่ในขณะนี้กำหนดว่าอาคารและส่วนประกอบของอาคารต้องได้รับการวางแผนเพื่อไม่ให้เป็นอันตรายต่อชีวิตมนุษย์และสุขภาพ หรือทำให้เกิดความเสี่ยงต่อความปลอดภัยของสาธารณชน การติดตั้งหน้าต่างต้องเป็นไปตามเกณฑ์นี้เช่นกัน



เมื่อยึดผนังหน้าต่างตามมาตรฐาน DIN 18056 เดิมหรือองค์ประกอบที่มีพื้นที่ผิวเกิน 9 ตร.ม. และกระจกป้องกันการตกตามที่ระบุไว้ในกฎทางเทคนิคของเยอรมันสำหรับการติดตั้งกระจกอย่างปลอดภัย (TRAV) หรือ DIN 18008-4 ต้องปฏิบัติตามมาตรฐานต่อไปนี้


มาตรฐาน DIN 18056 ใช้กับผนังหน้าต่างที่มีพื้นที่ผิวขั้นต่ำ 9 m² และความยาวด้านข้างขั้นต่ำ 2 ม. บนด้านที่สั้นที่สุด พุกที่มีการรับรองสำหรับงานก่อสร้าง, การรับรองทางเทคนิคของยุโรป หรือการรับรองเฉพาะรายควรนำมาใช้สำหรับการใช้งานนี้ ในทำนองเดียวกัน จะต้องใช้พุกที่มีการรับรองสำหรับงานก่อสร้าง, การรับรองทางเทคนิคของยุโรป หรือการรับรองเฉพาะรายเท่านั้นเพื่อติดตั้งกระจกป้องกันการตกตามที่ระบุในกฎด้านเทคนิคของเยอรมันเพื่อการติดตั้งกระจกอย่างปลอดภัย (TRAV) หรือ DIN 18008-4

ความยาว (l)

92 mm

เส้นผ่านศูนย์กลางเกลียว (d)

7,5 mm

วัสดุ

เหล็กกล้า

พื้นผิว

ชุบสังกะสี

ประเภทหัวสกรู

หัวซ็อกเก็ต

เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนหัว (d(h/k))

8,0 mm

ไดรฟ์ภายในของสกรู

RW30

ประเภทเกลียว

เกลียวสกรูสมอ

รูปร่างของปลายมาร์กเกอร์

ปลาย

ความยาวเกลียว (เกลียวสำหรับงานไม้)

87 mm

ข้อมูลประสิทธิภาพ

ประเภทพุก

ชนิด 1

ชนิด 2

ชนิด 3

ระดับความต้านทานไฟ


กำลังอัดของคอนกรีต
อย่างน้อย C20/25
และสูงสุด C50/60

โหลดแรงตึงศูนย์กลาง

F30 [kN]

0,80 - 0,80

F60 [kN]

0,55 - 0,55

F90 [kN]

0,45 - 0,45

F120 [kN]

0,40 - 0,40

แรงดึงตามขวางหรือตามแนวทแยงสูงสุด 30°

F30 [kN]

0,50 0,50 0,50

F60 [kN]

0,50 0,50 0,50

F90 [kN]

0,50 0,50 0,50

F120 [kN]

0,50 0,50 0,50

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค