ยินดีต้อนรับสู่เวือร์ทประเทศไทย สำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

สำหรับลูกค้าธุรกิจเท่านั้น

สินค้ามากกว่า 10,000 รายการ

สะดวก รวดเร็ว

พร้อมช่องทางชำระเงิน

สั่งซื้อสินค้าแอดไลน์ @wuerth หรือโทร 02 170 5099

สกรูเว้นเกลียว Amo III ชนิด 1 AW 30 เหล็กชุบเหลือง

สกรูเว้นเกลียว Amo III ชนิด 1 AW 30 เหล็กชุบเหลือง
SCR-CS-CUTHD-AW30-(A2L)-7,5X122
AMO III

หมายเลขสินค้า 0234130122
EAN 4046778768922

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

For mounting windows in concrete and solid stone masonry. With countersunk milling head for easy sinking in wood and plastic profiles. Steel, yellow zinc-plated, AW30 drive
ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ข้อมูล CAD (เข้าถึงได้เฉพาะหลังจากล็อกอิน)

ความยาว (l)

122 mm

เส้นผ่านศูนย์กลางเกลียว (d)

7.5 mm

วัสดุ

เหล็กกล้า

พื้นผิว

สีเหลืองชุบสังกะสี

ประเภทหัวสกรู

หัวกัดหัวเทเปอร์

เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนหัว (d(h/k))

12.0 mm

ไดรฟ์ภายในของสกรู

AW30

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค