ยินดีต้อนรับสู่เวือร์ทประเทศไทย สำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

สำหรับลูกค้าธุรกิจเท่านั้น

สินค้ามากกว่า 100,000 รายการ

สะดวก รวดเร็ว

พร้อมช่องทางชำระเงิน

สั่งซื้อสินค้าแอดไลน์ @wuerth หรือโทร 02 170 5099

แผ่นเจียรความเร็วสูงสำหรับเหล็ก

แผ่นเจียรความเร็วสูงสำหรับเหล็ก
GDISC-SP-BLUE-STEEL-CE-TH7,0-BR22,2-D125
ZEBRA

หมายเลขสินค้า 0664161257

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

แผ่นเจียรความเร็วสูงสำหรับเหล็ก

หมายเลขสินค้า 0664161257

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

หมายเลข

PU

x25 จำนวน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

Especially high removal rates combined with long service life.

เส้นผ่านศูนย์กลาง x ความหนา

125 x 7.0 mm

รูเจาะ

22,23 mm

เวอร์ชัน

งอ

ความเร็วในการหมุนสูงสุด

12200 รอบ/นาที(รอบต่อนาที)

วัสดุที่จะนำมาดำเนินการ

เหล็กกล้า

ความเร็วรอบวงสูงสุด

80 m/s

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

แค็ตตาล็อก เวือร์ท

หน้าแค็ตตาล็อกในรูปแบบ PDF  | 

เบราว์เซอร์แค็ตตาล็อก

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค