ชุดทดสอบแสดงผลสารต้านแข็งตัว แบตเตอรี่และ Ad Blue เพื่อการทดสอบสารต้านการแข็งตัวของหม้อน้ำ กรดแบตเตอรี่ และ AdBlue ในเครื่องเดียวที่เชื่อถือได้

ชุดทดสอบแสดงผลสารต้านแข็งตัว แบตเตอรี่ และ AdBlue
ANTIFREZTEST-OPTICAL (0704 50)

หมายเลขสินค้า 0704510

EAN 4050642800663

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
ชุดทดสอบแสดงผลสารต้านแข็งตัว แบตเตอรี่และ Ad Blue เพื่อการทดสอบสารต้านการแข็งตัวของหม้อน้ำ กรดแบตเตอรี่ และ AdBlue ในเครื่องเดียวที่เชื่อถือได้

หมายเลขสินค้า 0704510

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
จำนวน(หน่วย)
หน่วยบรรจุ
x 1 จำนวน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

เพื่อการทดสอบสารต้านการแข็งตัวของหม้อน้ำ กรดแบตเตอรี่ และ AD Blue ในเครื่องเดียวที่เชื่อถือได้

การทดสอบความแม่นยำของการแสดงผลด้วยน้ำกลั่นนั้นเรียบง่าย



ชดเชยอุณหภูมิอัตโนมัติระหว่าง 10°C–30°C



ผลการวัดที่แม่นยำจะได้รับการกำหนดโดยหลักการการหักเหของแสง



การแสดงผลเชื่อถือได้ เนื่องจากเส้นแยกที่ใช้สีสว่างสีเข้มชัดเจน



ปรับความละเอียดได้เพื่อให้มองเห็นแต่ละสิ่งชัดเจน



แยกให้เห็นความแตกต่างระหว่างระบบป้องกันการเป็นน้ำแข็งในโพรพิลีนไกลคอลและเอทิลีนไกลคอล


  • นอกยุโรปส่วนใหญ่นำโพรพิลีนไกลคอลมาใช้เป็นสารกันน้ำแข็ง

  • ภายในยุโรปส่วนใหญ่นำเอธิลีนไกลคอลมาใช้เป็นสารกันน้ำแข็ง


ผลลัพธ์แม่นยำแม้จะมีส่วนประกอบแตกต่างกัน



ประกอบด้วย:


  • ชุดทดลองแบบออปติคัล

  • ปิเปตต์สกัดแยก 2 ชิ้น

  • ไขควงปรับเทียบ

  • เคส

  • คำแนะนำในการใช้งาน

  • ผ้าทำความสะอาด
ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

คำแนะนำ

1. ตรวจสอบว่าปริซึมและบานพับสะอาดหรือไม่


2. ใช้ปิเปตต์หยดของเหลวทดสอบหนึ่งหยดลงบนปริซึม


3. ปิดบานพับ


4. เส้นแบ่งที่ใช้สีเข้มสีอ่อนชัดเจนจะปรากฏขึ้นบนมาตรวัด


5. หลังจากทดสอบเสร็จสิ้นแล้ว ให้ทำความสะอาดปริซึมและบานพับด้วยผ้าแห้งและสะอาด

สภาวะอุณหภูมิต่ำสุด

-50 °C

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค