โฟมทำความสะอาดสำหรับรถยนต์ Active Clean

โฟมทำความสะอาดสำหรับรถยนต์ Aktiv-Clean
CLNR-VEH-IN-(ACTIVE-CLEAN)-500ML

หมายเลขสินค้า 0893472

EAN 4024835620819

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
โฟมทำความสะอาดสำหรับรถยนต์ Active Clean

หมายเลขสินค้า 0893472

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
จำนวน(หน่วย)
หน่วยบรรจุ
x 1 จำนวน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

โฟมทำความสะอาดแบบเข้มข้นสำหรับภายในรถยนต์ทั้งหมด

ฟองโฟมขนาดละเอียดระดับไมโครที่มีประสิทธิภาพ (ประสิทธิภาพราวเครื่องดูดฝุ่น)


  • โฟมยังคงอยู่บนพื้นผิวและจะดึงสิ่งสกปรกออกมาอย่างมีประสิทธิภาพเมื่อฟองโฟมแตก

  • โดดเด่นด้วยพลังสลายสิ่งสกปรก

  • เบาะจะไม่เปียก ดังนั้นเวลารอให้แห้งจะสั้นลง


อ่อนโยนกับวัสดุ เหมาะสำหรับทุกพื้นผิวภายในรถ จุดเริ่มการทำงานที่กำหนดไว้ล่วงหน้าของถุงลมนิรภัยจะไม่ได้รับผลกระทบ



ทำความสะอาดได้มากกว่า 20 เท่า


  • Active Clean ขนาด 500 มล. สามารถทำความสะอาดได้เท่ากับผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดของเหลวขนาดประมาณ 10 ลิตร

  • ประหยัดเงิน

ข้อสังเกต

ปกป้องผลิตภัณฑ์จากความเย็นจัด

คำแนะนำการใช้งานเป็นคำแนะนำที่อิงตามการทดสอบและประสบการณ์ของเรา ลูกค้าควรทำการทดสอบเองก่อนการใช้งานแต่ละครั้ง เนื่องจากเงื่อนไขของการใช้งาน การจัดเก็บ และการทำงานมีความหลากหลายมาก เราจึงไม่รับผิดใดๆ ต่อผลลัพธ์การใช้งานที่เฉพาะเจาะจง ตราบใดที่บริการลูกค้าแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายของเรานี้ให้ข้อมูลทางเทคนิคหรือทำหน้าที่เป็นบริการให้คำปรึกษา จะไม่มีการรับผิดใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการนี้ ยกเว้นในกรณีที่คำแนะนำหรือข้อมูลที่ให้อยู่ในขอบเขตของบริการที่ตกลงตามสัญญาที่ระบุไว้ของเรา หรือผู้ให้คำปรึกษากระทำไปโดยเจตนา เรามั่นใจว่าสินค้าของเรามีคุณภาพสม่ำเสมอ เราขอสงวนสิทธิ์ในการทำการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคและพัฒนาผลิตภัณฑ์

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

คำแนะนำ

ฉีดสเปรย์ Active Clean ลงบนผ้าแห้งที่สะอาด แล้วเช็ดให้ทั่วบริเวณที่ต้องการทำความสะอาด ดูแลชิ้นส่วนพลาสติกด้วยผลิตภัณฑ์ดูแลรักษาห้องโดยสารหลังจากนั้น สำหรับส่วนที่เป็นผ้าและเบาะ ปล่อยให้โฟมออกฤทธิ์ชั่วครู่ และขจัดคราบสกปรกออกด้วยแปรงหรือฟองน้ำตามที่จำเป็น สำหรับรอยสกปรก ให้ขัดจากด้านนอกเข้าด้านใน จากนั้นดูดฝุ่นเบาะ

ปริมาณ

500 ml

คอนเทนเนอร์

กระป๋องอัดความดัน

กลิ่น/น้ำหอม

ผลไม้

สี

ไม่มีสี

พื้นฐานทางเคมี

น้ำ สบู่ และไกลคอล

ค่า pH

7.7

อายุของผลิตภัณฑ์นับจากการผลิต

24 เดือน

ปราศจาก AOX

ใช่

ปราศจากซิลิโคน

ใช่

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค