กระดาษความร้อน สำหรับกล่องดำรถยนต์

กระดาษความร้อนสำหรับกล่องดำรถยนต์
AY-THERMPAPER-TCHGRAPH-ROLL-DIGI-8M

หมายเลขสินค้า 0850100300

EAN 4046778064628

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
กระดาษความร้อน สำหรับกล่องดำรถยนต์

หมายเลขสินค้า 0850100300

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
จำนวน(หน่วย)
หน่วยบรรจุ
x 3 จำนวน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

กระดาษความร้อนคุณภาพสูงตามกฎระเบียบ EC 432/2004 ภาคผนวก 1B



ม้วนแบบไร้แกนเพื่อป้องกันด้านในของกล่องดำรถยนต์และหลีกเลี่ยงขยะของเสียเพิ่มเติม



เครื่องหมายว่าสิ้นสุดม้วนที่ 50 ซม. สุดท้าย



ม้วนแต่ละม้วนถูกปิดผนึกแยกกันในฟิล์มพิเศษ



ภายใต้สภาวะการเก็บรักษาตามปกติ กระดาษจะมีอายุใช้งาน 10 ปีสำหรับการอ่านและพิมพ์



ทนทานได้สูงต่อ:


  • ความร้อน

  • ความชื้น

  • แสง

  • น้ำ

  • น้ำมัน

  • น้ำมันเบนซินและดีเซล

  • จาระบี

  • น้ำยาทำให้อ่อนนุ่ม

  • แอลกอฮอล์

  • สารทำความสะอาดและผลิตภัณฑ์ดูแล


ประโยชน์ของกระดาษความร้อนจาก Würth:


  • กระดาษพิมพ์สำหรับกล่องดำรถยนต์ที่ได้รับการรับรองทั้งหมด

  • ได้รับการรับรองจากผู้ผลิตรถยนต์เชิงพาณิชย์และผู้ผลิตอุปกรณ์ตรวจสอบจำนวนมาก
การรับรองสำหรับกล่องดำรถยนต์:
Siemens VDOe1: 84
Actiae2: 25
30
29
Smar-Tach STD
Smar-Tach STD II
Smar-Tach ADR
Stoneridgee5: 0002SE 5000
Eskone1: 200EFAS-3
ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ขอบเขตการใช้งาน

การรับรองสำหรับกล่องดำรถยนต์:


  • Siemens VDO: el:84, DTCO 1381

  • Actia: E2:25, 30, 29, Smar-Tach STD, Smar-Tach STD II, Smar-Tach ADR

  • Stoneridge: e5:0002, SE5000

  • Eskon: el:200, EFAS-3

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก

28 mm

ความกว้าง

57,5 mm

ความยาว

8 m

ความต้านทานอุณหภูมิสูงสุด

90 °C

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค