ชุดทดสอบสตาร์ทเตอร์ รถยนต์

ชุดทดสอบสตาร์ทเตอร์รถยนต์
AY-TESTKIT-MSREEQUIP-AUTOMOTIVE-11PCS

หมายเลขสินค้า 0715531050
EAN 4052703561780
ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

เพื่อตรวจสอบชุดไฟสำรองเมื่อสตาร์ทเครื่องยนต์สันดาป
ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

จำนวนชิ้นของสินค้าคละ/ชุดสินค้า

11 ชิ้น

รวม ชุดทดสอบสตาร์ทเตอร์ รถยนต์:
หัวทดสอบ ยานยนต์ สำหรับสายวัด
1 x
หัวทดสอบ ยานยนต์ สำหรับสายวัด

TESTTIPVEH-F.MSRELD-1000V-20A

คำอธิบาย: Test tips are compatible with all 4 mm measuring leads
ปริมาณ: 1 x
สายวัดพร้อมหัวทดสอบ
1 x
สายวัดพร้อมหัวทดสอบ

MSRELD-W.TESTTIP

คำอธิบาย: Needle-shaped test tips angled on one side
ปริมาณ: 1 x
สายวัดแบบงอ
1 x
สายวัดแบบงอ

MRSELD-F.MSREEQUIP-ANGLD-20A

คำอธิบาย: Double-insulated, 1.2 m silicone measuring leads, each with 1 x 4 mm safety plug, angled
ปริมาณ: 1 x
คลิปอเนกประสงค์สำหรับสายวัด
1 x
คลิปอเนกประสงค์สำหรับสายวัด

MULTICLIP-F.MSREEQUIP-4MM

ปริมาณ: 1 x
หัวทดสอบขนาดเล็กสำหรับสายวัดพร้อมอะแดปเตอร์
1 x
หัวทดสอบขนาดเล็กสำหรับสายวัดพร้อมอะแดปเตอร์

TESTTIPMINI-F.MSRELD-W.ADAPT

คำอธิบาย: Including cable tapping adapter for cables up to 3.3 mm diameter
ปริมาณ: 1 x
เทปหดได้แบบเชื่อมปิดเอง
1 x
เทปหดได้แบบเชื่อมปิดเอง

SEALTPE-WELD-19MMX10M

คำอธิบาย: Enables different materials to be sealed in a way that is waterproof and impermeable to water vapour. Suitable for use in various sectors, such as the automotive and electrical industries.
ปริมาณ: 1 x
หน่วยบรรจุเป็นตัวระบุจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ ในส่วนแค็ตตาล็อก คุณสามารถเลือกระหว่างหน่วยบรรจุที่หลากหลาย หากเมนูการเลือกแสดงขึ้น

หากคุณไม่ทราบหน่วยบรรจุ เมื่อป้อนหมายเลขสินค้าเข้าไปในตะกร้าสินค้าโดยตรงหรือจับภาพสินค้าผ่านทาง EasyScan/VarioScan ให้เว้นว่างฟิลด์ไว้ ในกรณีนี้ หน่วยบรรจุจะถูกกำหนดโดยอัตโนมัติ
หมายเลขสินค้าถูกสร้างขึ้นในลักษณะดังต่อไปนี้: VVVVAAABBB
VVVV = ตัวเลข 4 หลักสำหรับตัวเลขนำหน้า (โปรดทราบว่า ในขณะนี้ ตัวแรกจะเป็น 0 เสมอ)
AAA = ตัวเลข 3 หลักสำหรับส่วนขนาด 1
BBB = ตัวเลข 3 หลักสำหรับส่วนขนาด 2

โครงสร้างจำนวนของสินค้าตัวอย่าง:
ตัวอย่าง 1: การวัดสกรู 4 x 10 มม.:
VVVVAAABBB
00574 10 (เว้น 2 เคาะระหว่าง 4 กับ 10)

ตัวอย่าง 2: การวัดสกรู 10 x 20 มม.:
VVVVAAABBB
005710 20 (เว้นวรรค 1 เคาะระหว่าง 10 กับ 20)

ตัวอย่าง 3: วงแหวนวงกลมที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 6 มม.:
VVVVAAABBB
04076
หากใช้เวลานานเกินไปในการแสดงรูปภาพ คุณสามารถเลือกปิดใช้งานการแสดงราคาและ/หรือรูปภาพ กระบวนการที่ใช้เวลามากที่สุดในที่นี้คือ การระบุราคาที่บันทึกไว้เฉพาะสำหรับคุณ ราคาและรูปภาพจะแสดงอยู่เสมอในการแสดงผลส่วนบุคคล

หากคุณเปลี่ยนแปลงการแสดงราคา/รูปภาพ การเปลี่ยนแปลงนั้นจะเป็นแบบชั่วคราว หากคุณต้องการเปลี่ยนพารามิเตอร์การแสดงผลเป็นการถาวร คุณสามารถทำได้ผ่านทางรายการเมนู ฟังก์ชัน ภายใต้ การตั้งค่าของฉัน -> พารามิเตอร์ทั่วไป

ราคาต่อหน่วยบรรจุ (PU):
ราคาที่แสดงมักจะตรงกับบรรจุัภัณฑ์ที่แสดง ดังนั้น ราคาสำหรับ 250 หน่วย จึงแสดงสำหรับ PU จำนวน 250 และราคาสำหรับ 300 หน่วยสำหรับ PU จำนวน 300

ราคาที่มีการระบุระดับราคา:
ราคานี้มักจะนำมาใช้กับปริมาณที่ควบคุมผ่านทางระดับราคา:
ราคาสำหรับ 1 หน่วย
ราคาสำหรับ 100 หน่วย
ราคาสำหรับ 1,000 หน่วย

หากมีการทำเครื่องหมายระบุราคาเป็นรูปดาวสีเขียว (เช่น 15.44 *) แสดงว่ามีการจัดเก็บเงื่อนไขพิเศษไว้ให้สำหรับคุณแล้ว
จำนวนจะแสดงจำนวนรายการในการสั่งซื้อหรือการจัดส่งและจำนวนของแต่ละรายการ
ค่าใช้จ่ายในการกำจัดผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสารเคมีจะแสดงให้ต่างหาก ไม่เหมือนกับบรรจุภัณฑ์สำหรับการขายและบรรจุภัณฑ์ชั้นนอก สามารถดูรายละเอียดค่าใช้จ่ายแต่ละรายการได้จากข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เช่นเดียวกับที่ตะกร้าสินค้า และที่เงื่อนไขการจำหน่าย

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค