ซีลคลิกล็อก คละแบบ

ซีลฝาครอบป้องกัน คละแบบ
AY-SEALINGCAP-A/C-CLICKLOCK

หมายเลขสินค้า 0764000450

EAN 4038898945727

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
ซีลคลิกล็อก คละแบบ

หมายเลขสินค้า 0764000450

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
จำนวน(หน่วย)
หน่วยบรรจุ
x 1 จำนวน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

ฝาครอบป้องกันสำหรับเป็นฝาครอบกันฝุ่นและการเชื่อมต่อข้อต่อบริการของอุปกรณ์ให้บริการ

ให้ความปลอดภัย


  • หากการซีลแบบคลิกล็อกเกิดการชำรุดในการตรวจเช็คที่ศูนย์บริการรถยนต์ครั้งต่อไป คุณทราบได้เลยว่ามีบุคคลอื่นได้ดำเนินการกับระบบตั้งแต่การตรวจเช็คครั้งล่าสุด

  • จัดการป้ายกำกับที่มีฉนวนหุ้มด้วยหมายเลขซีเรียลที่ไม่ซ้ำกันสำหรับฝาปิด ห้องเครื่องรถยนต์ ใบสั่งงาน และใบแจ้งหนี้


ฝาครอบคลิกล็อกสีน้ำเงิน 25 ตัวสำหรับด้าน Lo และฝาครอบคลิกล็อกสีแดง 25 ตัวสำหรับด้าน Hi

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ประเภทสารทำความเย็น

R134a

ความยาว

35 mm

เส้นผ่านศูนย์กลาง

25 mm

น้ำหนักผลิตภัณฑ์ (ต่อรายการ)

10,000 g

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก

28 mm

วัสดุ

พลาสติก

สี

ฟ้า, แดง

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค