ชุดระบบจ่าย
ชุดระบบจ่ายน้ำยาล้างมือ
AY-PRESSUREPUMP-HNDCLNRDSP-WALLHOLD
หมายเลขสินค้า 0891901
EAN 4024835207812
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
ปั๊มจ่ายที่ใช้งานได้สะดวก
- ปั๊มแรงดันจะจ่ายน้ำยาล้างมือในทันทีที่กดปั๊ม
- การกดปั๊มครั้งเดียวจะจ่ายน้ำยาในปริมาณที่แม่นยำ (6 ซม³)
ความสูงทั้งหมด: 40 ซม.
คำแนะนำการใช้งานเป็นคำแนะนำที่อิงตามการทดสอบและประสบการณ์ของเรา ลูกค้าควรทำการทดสอบเองก่อนใช้งานแต่ละครั้ง เนื่องจากการใช้งานที่หลากหลายและสภาพการจัดเก็บและการใช้งาน เราจึงไม่สามารถรับประกันผลลัพธ์การใช้งานที่เฉพาะเจาะจงได้ ตราบใดที่บริการลูกค้าแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายของเรานี้ให้ข้อมูลทางเทคนิคหรือทำหน้าที่เป็นบริการให้คำปรึกษา จะไม่มีการรับผิดใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการนี้ ยกเว้นในกรณีที่คำแนะนำหรือข้อมูลที่ให้อยู่ในขอบเขตของบริการที่ตกลงตามสัญญาที่ระบุไว้ของเรา หรือผู้ให้คำปรึกษากระทำไปโดยเจตนา เรารับประกันว่าสินค้าของเรามีคุณภาพสม่ำเสมอ เราขอสงวนสิทธิ์ในการทำการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคและพัฒนาผลิตภัณฑ์
น้ำหนักผลิตภัณฑ์ (ต่อรายการ) | 794,000 g |
วัสดุ | พลาสติก / โลหะ |
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
เลือกค่าสี RAL
โปรดทราบ: การแสดงสีบนหน้าจอมีความแตกต่างจากสีจริง!