ชุดสายยาง ใช้กับเกจวัดแรงดัน

ชุดสายเกจวัดแรงดันน้ำยาแอร์ R134a
AY-PIPSET-A/C-F.PRESTESTER-R134A

หมายเลขสินค้า 0764000803
EAN 4050642648104

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

สำหรับระบบแอร์รถยนต์ที่ใช้น้ำยา R134a

อุปกรณ์ที่มีให้:


  • สายบริการท่อแรงดันต่ำ

  • สายบริการท่อแรงดันสูง

  • ข้อต่อสวมเร็วสำหรับท่อแรงดันต่ำ (M14x1.5)

  • ข้อต่อสวมเร็วสำหรับท่อแรงดันสูง (M14x1.5)
ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ขอบเขตการใช้งาน

การเชื่อมต่อระหว่างเกจวัดแรงดันและช่องบริการของระบบปรับอากาศรถยนต์

ประเภทสารทำความเย็น

R134a

ความยาว

1,2 m

น้ำหนักผลิตภัณฑ์ (ต่อรายการ)

670,000 g

เกลียวต่อ

1/4 นิ้ว มี 90° x M14

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค