ตัวกรองสำหรับเปลี่ยน สำหรับชุดการฟลัชชิ่ง

ตัวกรองฟลัชชิ่งของอุปกรณ์ให้บริการระบบปรับอากาศรถ
/AY-FILTER-A/CSERVSTAT-FLUSHINGKIT

หมายเลขสินค้า W067200014

EAN 4046777997262

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
ตัวกรองสำหรับเปลี่ยน สำหรับชุดการฟลัชชิ่ง

หมายเลขสินค้า W067200014

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
จำนวน(หน่วย)
หน่วยบรรจุ
x 1 จำนวน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

ตัวกรองสำหรับเปลี่ยนสำหรับชุดการฟลัชชิ่ง W067200013

ไมโครฟิลเตอร์ที่มีขนาดรูพรุน 30 µ



คำแนะนำ: ควรเปลี่ยนไมโครฟิลเตอร์ในตัวหลังจากฟลัชชิ่งระบบปรับอากาศของรถครบ 5 รอบ

ข้อสังเกตตรวจสอบทิศทางการไหลทุกครั้งที่คุณเปลี่ยนตัวกรอง
ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ขอบเขตการใช้งานชุดการฟลัชชิ่งเพื่อการบำรุงรักษา

น้ำหนักผลิตภัณฑ์ (ต่อรายการ)

275,000 g

ความกว้าง

60 mm

ความยาว

60 mm

ความสูง

120 mm

เกลียวต่อ

1/4 นิ้ว

สี

เทา

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค