เครื่องจัมพ์สตาร์ทอัตโนมัติ
เครื่องจัมพ์สตาร์ทสูงสุด 12,000 cm³
AUTOMATIC JUMPSTART
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
- สำหรับการจัมพ์สตาร์ทรถทุกชนิดที่มีระบบไฟ 12-V หรือ 24-V
- ระบบป้องกันการสลับขั้วโดยอัตโนมัติ
- การเลือกแรงดันไฟฟ้า 12 V/24 V แบบอัตโนมัติ (สามารถเลือกแรงดันไฟฟ้าได้ด้วยตนเอง)
- ที่หนีบขั้วแบบโค้งขนาดใหญ่ มีฉนวนหุ้มทั้งหมด พร้อมสายไฟที่หุ้มด้วยยางยืดหยุ่นสูง
- การเชื่อมต่อกับระบบไฟของรถและการถอดแบบตัดการจ่ายไฟ
- การป้องกันไฟกระชาก
- การป้องกันโอเวอร์โหลดในโหมดเริ่มต้น
- ไฟ LED แสดงสถานะแบตเตอรี่
- การป้องกันการลัดวงจร (แบตเตอรี่ภายในได้รับการป้องกันโดยใช้ฟิวส์กระแสไฟสูง)
- มาพร้อมกับแชสซีโลหะบนยางขนาดใหญ่ (เส้นผ่านศูนย์กลาง: 300 มม.)
ทดสอบโดย Dekra
สำหรับพาหนะทุกชนิดที่มีระบบไฟฟ้า 12 V และพาหนะขนาดสูงสุด 12,000 ลบ.ซม. ที่มีระบบไฟฟ้า 24 V
แรงดันไฟฟ้าที่ระบุต่ำสุด/สูงสุด | 12 / 24 V/DC |
เหมาะสำหรับความจุลูกบาศก์ (Cubic Capacity) สูงสุด | 12000 cm³ |
ความจุแบตเตอรี่ชนิดชาร์จซ้ำได้/แบตเตอรี่ | 64 Ah |
กระแสไฟฟ้าสูงสุด | 5700 A |
กระแสที่ระบุ | 2400 A |
ความกว้าง x ความสูง x ความลึก | 470 x 1000 x 400 mm |
น้ำหนัก | 38 kg |
ประเภทของแบตเตอรี่ชนิดชาร์จซ้ำได้/แบตเตอรี่ | แบตเตอรี่ AGM |
แบตเตอรี่ชนิดชาร์จซ้ำได้/แบตเตอรี่ที่ติดตั้งอย่างถาวร | ใช่ |
จำนวนแบตเตอรี่ชนิดชาร์จซ้ำได้/แบตเตอรี่ | 4 ชิ้น |
วัสดุของกรอบกันกระแทก | ABS |
สี | แดง |
คำอธิบายประเภท | Jumpstarter |
จอภาพ | LED |