เบลดฟิวส์แบบแบน ATO คละแบบ 160 ชิ้น ในกล่องจัดระเบียบเครื่องมือ 4.4.1

เบลดฟิวส์แบบแบน ATO 160 ชิ้น Sysko
ชุดฟิวส์เสียบมินิ 160 ชิ้น

หมายเลขสินค้า 5964073102

EAN 4046777770322

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
เบลดฟิวส์แบบแบน ATO คละแบบ 160 ชิ้น ในกล่องจัดระเบียบเครื่องมือ 4.4.1

หมายเลขสินค้า 5964073102
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
ขนาดระบบ

4.4.1

รวม เบลดฟิวส์แบบแบน ATO คละแบบ 160 ชิ้น ในกล่องจัดระเบียบเครื่องมือ 4.4.1:
ฟิวส์ใบมีดแบบแบน ATO ISO 8820-3
20 x
ฟิวส์ใบมีดแบบแบน ATO ISO 8820-3

FLBLDEFSE-ATO-VIOLET-3A

คำอธิบาย:
3 A
ปริมาณ: 20 x
ฟิวส์ใบมีดแบบแบน ATO ISO 8820-3
20 x
ฟิวส์ใบมีดแบบแบน ATO ISO 8820-3

FLBLDEFSE-ATO-BROWN-5A

คำอธิบาย:
5 A
ปริมาณ: 20 x
ฟิวส์ใบมีดแบบแบน ATO ISO 8820-3
20 x
ฟิวส์ใบมีดแบบแบน ATO ISO 8820-3

ฟิวส์-ATO-สีเหลืองอมน้ำตาล-7,5A

คำอธิบาย:
7.5 A
ปริมาณ: 20 x
ฟิวส์ใบมีดแบบแบน ATO ISO 8820-3
20 x
ฟิวส์ใบมีดแบบแบน ATO ISO 8820-3

ฟิวส์-ATO-สีแดง-10A

คำอธิบาย:
10 A
ปริมาณ: 20 x
ฟิวส์ใบมีดแบบแบน ATO ISO 8820-3
20 x
ฟิวส์ใบมีดแบบแบน ATO ISO 8820-3

ฟิวส์-ATO-สีฟ้า-15A

คำอธิบาย:
15 A
ปริมาณ: 20 x
ฟิวส์ใบมีดแบบแบน ATO ISO 8820-3
20 x
ฟิวส์ใบมีดแบบแบน ATO ISO 8820-3

ฟิวส์-ATO-สีเหลือง-20A

คำอธิบาย:
20 A
ปริมาณ: 20 x
ฟิวส์ใบมีดแบบแบน ATO ISO 8820-3
20 x
ฟิวส์ใบมีดแบบแบน ATO ISO 8820-3

ฟิวส์-ATO-สีขาว-25A

คำอธิบาย:
25 A
ปริมาณ: 20 x
ฟิวส์ใบมีดแบบแบน ATO ISO 8820-3
20 x
ฟิวส์ใบมีดแบบแบน ATO ISO 8820-3

ฟิวส์-ATO-สีเขียว-30A

คำอธิบาย:
30 A
ปริมาณ: 20 x
1 x
ถาดพลาสติกใส่กล่องเครื่องมือ 4.4.1

SYSINRT-4.4.1.-8COMP

คำอธิบาย:
จำนวนของส่วนกั้นแยก: 8 ชิ้น; ความกว้างส่วนกั้นแยก x ความลึกส่วนกั้นแยก x ความสูงส่วนกั้นแยก: 78 x 107 x 52 mm
A fixed compartment for orderly storage and retrieval of various small parts. Can be used in combination with other system dividers.
ปริมาณ: 1 x
1 x
กล่องจัดระเบียบเครื่องมือ 4.4.1

SYSCASE-4.4.1.

คำอธิบาย:
370 x 278 x 85 mm
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดเก็บชิ้นส่วน อุปกรณ์ และเครื่องมือขนาดเล็กที่ใช้กับวัสดุสิ้นเปลือง
ปริมาณ: 1 x