น้ำยาเพิ่มประสิทธิภาพ ATF
สารเติมแต่ง น้ำมันเกียร์อัตโนมัติ
น้ำยาบำรุงเกียร์-AUTO-TRANS-TREATM-150ML
หมายเลขสินค้า 5861401150
EAN 4050642914438
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
ป้องกันการสึกหรอ
ช่วยให้การเปลี่ยนเกียร์เป็นไปอย่างราบรื่น
หยุดการก่อตัวของฟองอากาศในระบบเกียร์ และรักษาอุณหภูมิการทำงานให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
ใช้ได้กับน้ำมันสำหรับระบบเกียร์อัตโนมัติทั้งหมด
ช่วยให้เปลี่ยนเกียร์ได้ดีขึ้นในอุณหภูมิแวดล้อมที่เย็น
คำแนะนำการใช้งานเป็นคำแนะนำที่อิงตามการทดสอบและประสบการณ์ของเรา คุณควรทำการทดสอบเองก่อนการใช้งานแต่ละครั้ง เนื่องจากการใช้งาน การจัดเก็บและเงื่อนไขของการทำงานมีความหลากหลายมาก เราจึงไม่รับผิดชอบต่อผลลัพธ์ใดๆ ที่เกิดจากการใช้งานที่มีความเฉพาะเจาะจง ตราบใดที่บริการลูกค้าแบบไม่เสียค่าใช้จ่าย ให้ข้อมูลทางเทคนิคหรือทำหน้าที่บริการให้คำปรึกษา จะไม่มีการรับผิดใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการนี้ ยกเว้นในกรณีที่คำแนะนำหรือข้อมูลที่ให้อยู่ในขอบเขตของบริการที่ตกลงตามสัญญาที่ระบุไว้ของเรา หรือผู้ให้คำปรึกษากระทำไปโดยเจตนา เรารับประกันว่าสินค้าของเรามีคุณภาพสม่ำเสมอ เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคและพัฒนาผลิตภัณฑ์
ใช้ทุกครั้งที่เปลี่ยนน้ำมันเกียร์อัตโนมัติ เพื่อเพิ่มอายุการใช้งานของน้ำมัน เติมสารในกระป๋องลงในน้ำมันเกียร์ หลีกเลี่ยงการเติมมากเกินไป
ปริมาณ | 150 ml |
สี | แดง |
กลิ่น/น้ำหอม | มัน |
พื้นฐานทางเคมี | ไฮโดรคาร์บอน |
ความหนาแน่น | 0,855 g/cm³ |
อัตราส่วนการผสม | 150 มล. สำหรับ 6-8 ลิตร |
สภาวะความหนาแน่น | ที่ 20°C |
จุดวาบไฟต่ำสุด | 200 °C |
อายุของผลิตภัณฑ์นับจากการผลิต | 24 เดือน |
เลือกค่าสี RAL
โปรดทราบ: การแสดงสีบนหน้าจอมีความแตกต่างจากสีจริง!