น้ำยาทำความสะอาดเกียร์ ATF
สารเติมแต่งทำความสะอาดเกียร์ ATF
น้ำยาล้างทำความสอาดเกียร์อัตโนมัติ150 ML
หมายเลขสินค้า 5861410150
EAN 4050641364654
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
สารลดแรงตึงผิวประสิทธิภาพสูงรับประกันว่าสิ่งสกปรกสะสมในวงจรน้ำมันเกียร์อัตโนมัติจะสลายตัวได้อย่างสมบูรณ์
ทำให้มั่นใจได้ถึงประสิทธิภาพการเปลี่ยนเกียร์ที่ดีที่สุดของเกียร์อัตโนมัติ
ไม่มีอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมเพิ่มเติม
เข้ากันได้กับน้ำมันเกียร์ ATF ทั้งหมด
- ปริมาณ 150 มล. เพียงพอสำหรับน้ำมันเกียร์ 3 - 6 ลิตร
- โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิตเกียร์
คำแนะนำการใช้งานเป็นคำแนะนำที่อิงตามการทดสอบและประสบการณ์ของเรา ลูกค้าควรทำการทดสอบเองก่อนการใช้งานแต่ละครั้ง เนื่องจากเงื่อนไขของการใช้งาน การจัดเก็บ และการทำงานมีความหลากหลายมาก เราจึงไม่รับผิดใดๆ ต่อผลลัพธ์การใช้งานที่เฉพาะเจาะจง ตราบใดที่บริการลูกค้าแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายของเรานี้ให้ข้อมูลทางเทคนิคหรือทำหน้าที่เป็นบริการให้คำปรึกษา จะไม่มีการรับผิดใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการนี้ ยกเว้นในกรณีที่คำแนะนำหรือข้อมูลที่ให้อยู่ในขอบเขตของบริการที่ตกลงตามสัญญาที่ระบุไว้ของเรา หรือผู้ให้คำปรึกษากระทำไปโดยเจตนา เรามั่นใจว่าสินค้าของเรามีคุณภาพสม่ำเสมอ เราขอสงวนสิทธิ์ในการทำการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคและพัฒนาผลิตภัณฑ์
น้ำยาทำความสะอาดเกียร์ ATF เป็นสารทำความสะอาดที่ออกฤทธิ์สูง สำหรับการขจัดคราบสะสมและสิ่งตกค้างในระบบเกียร์อัตโนมัติของรถยนต์เพื่อการเปลี่ยนของเกียร์ที่มีประสิทธิภาพ ยืดอายุการใช้งานของระบบเกียร์
เติมน้ำยาลงในเกียร์ผสมกับน้ำมันเกียร์ (ที่อุณหภูมิทำงาน) ก่อนเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์อัตโนมัติ ปล่อยให้เครื่องยนต์เดินเบาประมาณ 10 นาทีและเข้าเกียร์ทุกเกียร์อย่างน้อยสองครั้ง
ปริมาณ | 150 ml |
สี | น้ำตาล |
กลิ่น/น้ำหอม | มัน |
ความหนาแน่น | 0,842 g/cm³ |
สภาวะความหนาแน่น | ที่ 20°C |
จุดวาบไฟต่ำสุด | 200 °C |
อายุของผลิตภัณฑ์นับจากการผลิต | 24 เดือน |
เลือกค่าสี RAL
โปรดทราบ: การแสดงสีบนหน้าจอมีความแตกต่างจากสีจริง!