ครีมหล่อลื่นชนิดแข็ง
สารหล่อลื่นชนิดแข็งประสิทธิภาพสูงแบบหลอด
ASSEMBLY PASTE
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
- ครีมทาประกอบสีขาวนั้นเป็นครีมหล่อลื่นอเนกประสงค์ที่ป้องกันการติด-ลื่นที่ความเร็วการคืบ และการเกิด Tribocorrosion (การกัดกร่อนจากการเสียดสี)
- ผลิตภัณฑ์นี้กันน้ำและมีการยึดเกาะสูง และปราศจากเรซิ่น สีขาวของครีมทาประกอบนี้ทำให้เป็นสารหล่อลื่นที่ "สะอาด" และสามารถใช้ได้อย่างอเนกประสงค์กับงานประกอบเกือบทั้งหมดของทุกสาขาอุตสาหกรรม
คำแนะนำในการใช้งานนั้นเป็นคำแนะนำที่อิงจากการทดสอบที่เราได้ดำเนินการและประสบการณ์ของเรา โปรดทำการทดสอบของคุณเองก่อนการใช้งานแต่ละครั้ง เนื่องจากการใช้งาน การจัดเก็บและเงื่อนไขของการทำงานมีความหลากหลายมาก เราจึงไม่รับผิดชอบต่อผลลัพธ์ใดๆ ที่เกิดจากการใช้งานที่มีความเฉพาะเจาะจง ตราบใดที่บริการลูกค้าแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายของเรานี้ให้ข้อมูลทางเทคนิคหรือทำหน้าที่เป็นบริการให้คำปรึกษา จะไม่มีการรับผิดใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการนี้ ยกเว้นในกรณีที่คำแนะนำหรือข้อมูลที่ให้อยู่ในขอบเขตของบริการที่ตกลงตามสัญญาที่ระบุไว้ของเรา หรือผู้ให้คำปรึกษากระทำไปโดยเจตนา เรารับประกันว่าสินค้าของเรามีคุณภาพสม่ำเสมอ เราขอสงวนสิทธิ์ในการทำการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคและพัฒนาผลิตภัณฑ์
สามารถใช้เป็นสารหล่อลื่นรันอินสำหรับเครื่องยนต์ใหม่ ราง แกนหมุนเกลียว เพลาขบ ฟันเฟืองที่มีโหลดสูง เฟืองตัวหนอน และกระปุกเกียร์แมนนวล ล้อฟันเฟือง และแร็คมีฟัน รวมไปถึงสำหรับอุปกรณ์ทางเคมี และยังเหมาะสำหรับแบริ่งกาบที่สัมผัสกับความร้อนและโหลดพื้นผิวที่สูง การสวมอัดสำหรับการดึงและการกดทุกประเภทในแบริ่งลูกกลิ้ง รอก ล้อ หน้าแปลน และหมุด การเชื่อมต่อ (วาล์วเลื่อน, วาล์ว, ก๊อกน้ำ)
พื้นฐานของน้ำมัน | น้ำมันแร่ |
สารหล่อลื่นของแข็ง | ทัลคัม |
สัดส่วนของแข็ง-น้ำมันหล่อลื่น | 15 % |
สี | ขาว |
ความหนาแน่น | 1,2 g/cm³ |
สภาวะอุณหภูมิต่ำสุด | -30 °C |
สภาวะอุณหภูมิสูงสุด | 250 °C |
ความต้านทานอุณหภูมิระยะสั้นสูงสุด | 650 °C |
ระยะจมที่ได้ผล | 320 x 0.1 มม. |
สภาวะระยะจมที่ได้ผล | เป็นไปตาม DIN ISO 2137 |
เกรด NLGI | 1-2 |
สภาวะสำหรับเกรด NLGI | กับ DIN 51818 |
การเสียดทานสูงสุด | 0.08 µ |
โหลดการเชื่อม VKA | 500 kN |
สภาวะสำหรับโหลดการเชื่อม VKA | เป็นไปตาม DIN 51350-4 การทดสอบ VKA (Institute for Internal Combustion Engines) |
ปราศจากซิลิโคน | ใช่ |
ปราศจากกรด | ใช่ |
ปราศจากเรซิน | ใช่ |
ปราศจาก AOX | ใช่ |
มีความต้านทานต่อ | น้ำ |
ความเข้ากันได้ของวัสดุ | ใช่ |
ปริมาณ | 100 ml |
คอนเทนเนอร์ | หลอด |
อายุของผลิตภัณฑ์นับจากการผลิต | 24 เดือน |
เลือกค่าสี RAL
โปรดทราบ: การแสดงสีบนหน้าจอมีความแตกต่างจากสีจริง!