กระดานรองนอนโลหะสำหรับซ่อมรถ พับเก็บได้

กระดานรองนอนพร้อมโครงเหล็ก พับเก็บได้
ASMBYROLL-WORKSHOP-RED-901X120X425MM

หมายเลขสินค้า 071593 070

EAN 4056807119618

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
กระดานรองนอนโลหะสำหรับซ่อมรถ พับเก็บได้

หมายเลขสินค้า 071593 070

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
จำนวน(หน่วย)
หน่วยบรรจุ
x 1 จำนวน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

  • โครงสร้างโลหะที่แข็งแรง

  • มี 6 ล้อ เป็นจุดรองรับ

  • รับน้ำหนักได้มากถึง 110 กก.

  • ขนาด 1025x425x105 มม.

  • สำหรับใช้บนพื้นผิวแข็ง เรียบ

  • ขนาดขณะใช้งาน: 901x425x120 มม.
ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ความยาว (L)

901 mm

ความกว้าง (B)

425 mm

ความสูง (H)

120 mm

วัสดุ

เหล็กกล้า / ยาง / พอลิเอไมด์

สี

แดง

จำนวนม้วน

6 ชิ้น

น้ำหนักผลิตภัณฑ์ (ต่อรายการ)

6,300 kg

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค