สารเคลือบกันรอยแตกจากหิน AQUA

สารเคลือบกระจกกันเศษหินกระเด็นใส่ AQUA
น้ำยาป้องกันสเก็ด,สนิมสูตรน้ำSKS สีเทา1L

หมายเลขสินค้า 0892070200

EAN 4052703190942

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
สารเคลือบกันรอยแตกจากหิน AQUA

หมายเลขสินค้า 0892070200

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
จำนวน(หน่วย)
หน่วยบรรจุ
x 1 จำนวน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

สารเคลือบกันรอยแตกจากหินแบบน้ำที่ทาสีได้และปรับให้เข้ากับภูมิอากาศ
  • แห้งสนิทถึง -10°C

  • สามารถฉีดพ่นบนโครงสร้างที่หยาบและละเอียดได้ขึ้นอยู่กับการใช้งาน

  • ป้องกันเสียงหึ่งได้ดีเยี่ยม

  • ทนทานต่อการขีดข่วนได้สูงมาก

  • เหมาะสำหรับการอบแห้งในเตาอบ

  • ขัดด้วยกระดาษทรายได้ง่ายมากเมื่อแห้งสนิท
ข้อสังเกต

แห้งสนิทถึง -10°C ขณะทาสีต้องดูสภาพแวดล้อม ห้ามฉีดพ่นไปที่ข้อต่อ เครื่องยนต์ เฟือง และระบบเบรก เจือจางด้วยน้ำ (สูงสุด 2%) การใช้ IR (อินฟราเรด )ทำให้แห้ง จะต้องคำนึงถึงสิ่งต่อไปนี้:


  • เวลาที่ใช้รอให้แห้งสูงสุดขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ ความหนาของชั้นเคลือบ การจ่ายอากาศด้วยอากาศธรรมดาหรืออากาศอัด

  • การใช้ IR ทำให้แห้ง วัสดุจะต้องไม่ถูกทำให้ร้อนเกินอุณหภูมิสูงสุด 60°C เนื่องจากอาจเกิดตุ่มพองขึ้นได้
ขอบเขตการใช้งาน

คำแนะนำการใช้งานเป็นคำแนะนำที่อิงตามการทดสอบและประสบการณ์ของเรา คุณควรทำการทดสอบเองก่อนการใช้งานแต่ละครั้ง เนื่องจากมีการใช้งาน และสภาพที่จัดเก็บและกระบวนการทำงานที่หลากหลายมาก เราจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อผลลัพธ์การใช้งานที่เฉพาะเจาะจง ในกรณีที่การบริการลูกค้าโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายของเรามีการให้ข้อมูลทางเทคนิคหรือเป็นบริการให้คำปรึกษา เราจะไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ต่อบริการนั้น เว้นแต่ว่าคำแนะนำหรือข้อมูลที่ให้อยู่ในขอบเขตของบริการที่ตกลงกันตามสัญญาหรือผู้ให้คำแนะนำได้ให้คำแนะนำอย่างรอบคอบแล้ว เรารับประกันว่าผลิตภัณฑ์ของเรามีคุณภาพคงที่สม่ำเสมอ เราขอสงวนสิทธิ์ในการทำการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคและพัฒนาผลิตภัณฑ์

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ขอบเขตการใช้งาน

สำหรับการซ่อมแซมและฟื้นฟูพื้นผิวเดิมและสำหรับการปกป้องจากเศษหินและการกัดกร่อนในทุกพื้นที่ที่มองเห็นเช่น ฝากระโปรงหน้าและหลัง ตัวถังด้านข้าง เป็นต้น

คำแนะนำ

เขย่ากระป๋องก่อนใช้ พื้นผิวต้องแห้ง และไม่มีสนิม สิ่งสกปรก และจาระบี ควรขจัดสารเคลือบเก่าออกก่อน สามารถทาด้วยสีทับได้หลังผ่านไป 2 ชั่วโมง (ขึ้นอยู่กับความหนาของชั้นเคลือบ) โดยเฉพาะอย่างยิ่งสีน้ำ ระยะการฉีดพ่นที่ดีที่สุดคือ 20-30 ซม. ฉีดพ่นเคลือบชั้นแรกให้บางมากเพื่อเพิ่มการยึดเกาะและปล่อยทิ้งไว้ประมาณ 3 นาที จากนั้นจึงฉีดเคลือบความหนาที่ต้องการ ให้เว้นช่วงให้ชั้นเคลือบแห้งก่อน สามารถฉีดพ่นบนพื้นผิวที่แตกต่างกันไปได้โดยการปรับลมอัดแรงดันและการพ่นของหัวฉีด ใช้น้ำทำความสะอาดปืนยิงให้สะอาดหมดจดทุกครั้งหลังใช้ สามารถผสมสารเคลือบกันรอยแตกจากหิน AQUA กับสีน้ำได้ถึง 30% สามารถทำความสะอาดพื้นผิวที่สกปรกด้วยน้ำก่อนที่จะทำให้แห้งได้ เมื่อผลิตภัณฑ์แห้งสนิท สามารถทาทับด้วยสีอะคริลิกระบบสององค์ประกอบและสีเคลือบที่มีจำหน่ายตามท้องตลาดได้ เราแนะนำให้ทาสีรองพื้นก่อนใช้สีอะคริลิกระบบสององค์ประกอบ แรงดันใช้งาน: 3 - 6 บาร์

พื้นฐานทางเคมี

การกระจายตัวของสารสังเคราะห์ที่ใช้น้ำเป็นตัวทำละลาย ฟิลเลอร์และสารเติมแต่ง

ปริมาณ

1 l

น้ำหนักน้ำหนักผลิตภัณฑ์

1,05 kg

สี

เทา

อุณหภูมิการดำเนินการสูงสุด

25 °C

อุณหภูมิการดำเนินการต่ำสุด/สูงสุด /สภาวะ

-10 to 25 °C / ที่ 20°C และความชื้นสัมพัทธ์ 65%

สภาวะสำหรับการแห้งตัวทั่วทุกส่วน

สูงสุด -10°C

ความดันสูงสุด

6 bar

สภาวะอุณหภูมิสูงสุด

35 °C

สภาวะอุณหภูมิต่ำสุด/สูงสุด

15 to 35 °C

แรงดันต่ำสุด

3 bar

ระยะการฉีดพ่นต่ำสุด/สูงสุด

20-30 mm

เคลือบเงาได้หลังจาก

12 h

สภาวะสำหรับเวลาในการแห้ง

ที่ 20°C และความชื้นสัมพัทธ์ 65%

ความหนาแน่น/สภาวะ

1.05 kg/l / ที่ 20°C DIN 51757

ความต้านทานอุณหภูมิต่ำสุด/สูงสุด

-25 to 80 °C

อายุของผลิตภัณฑ์นับจากการผลิต/สภาวะ

12 เดือน / ที่ 10°C ถึง 30°C

สภาวะในการรักษาอายุการใช้งานนับจากการผลิต

ที่ 10°C ถึง 30°C

อุปกรณ์เสริมที่กำหนด:
 
ผลิตภัณฑ์
คำอธิบาย
จำนวน(หน่วย)
หน่วยบรรจุ
ราคา
/หน่วยบรรจุ
กาพ่นน้ำยาเคลือบใต้รถยนต์ สำหรับใช้กับน้ำยาเคลือบกันเศษหินและผลิตภัณฑ์น้ำยาเคลือบใต้รถยนต์ที่มีตัวทำละลาย

ปืนพ่นน้ำยากันสนิม 1 ลิตร (หัวเหล็ก)

สำหรับใช้กับน้ำยาเคลือบกันเศษหินและเคลือบใต้รถยนต์ที่มีตัวทำละลาย
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
ถุงมือที่เหมาะสม:
 
ผลิตภัณฑ์
คำอธิบาย
ถุงมือไวนิลป้องกันสารเคมีและความชื้น
ถุงมือไวนิลป้องกันสารเคมีและความชื้น
คำอธิบาย:
ระดับการซึม: 6
ถุงมือป้องกันเคลือบไวนิล บุซับในด้วยผ้าฝ้ายเจอร์ซีย์ จุ่มลงได้อย่างเต็มที่
ถุงมือไนไตรล์ป้องกันสารเคมี ผิวด้านในเป็นผ้าคอตตอนเวลลัว
ถุงมือไนไตรล์ป้องกันสารเคมี ผิวด้านในเป็นผ้าคอตตอนเวลลัว
คำอธิบาย:
ระดับการซึม: 6
ถุงมือคลอโรพรีนป้องกันสารเคมี
ถุงมือคลอโรพรีนป้องกันสารเคมี
คำอธิบาย:
ระดับการซึม: 3
ออกแบบมาเพื่อใช้กับงานหนัก
ถุงมือไนไตรล์แบบใช้แล้วทิ้ง
ถุงมือไนไตรล์แบบใช้แล้วทิ้ง
คำอธิบาย:
ระดับการซึม: 2
ถุงมือกันของเหลวแบบใช้แล้วทิ้ง สามารถใช้กับอาหารได้อย่างปลอดภัย
การซึมผ่านเป็นกระบวนการที่สารเคมีเคลื่อนที่ผ่านวัสดุของถุงมือป้องกันในระดับโมเลกุล เวลาตั้งแต่ที่สารเคมีสัมผัสโดนถุงมือจนซึมผ่านวัสดุเรียกว่า เวลาการหลุดรอด
เวลาการหลุดรอดที่วัด
ระดับการซึม
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

ข้อมูลสำคัญ:

ข้อมูลที่ให้ยึดตามประสบการณ์และสภาพห้องปฏิบัติการ อีกทั้งได้รับการออกแบบขึ้นมาเป็นแนวทาง อย่างไรก็ตาม ความเหมาะสมที่แท้จริงของถุงมือนั้นขึ้นอยู่กับสภาพการใช้งานแต่ละครั้ง และจำเป็นต้องมีการยืนยันด้วยการทดสอบที่เหมาะสมภายใต้สภาพการปฏิบัติการ เมื่อพิจารณาจากวัสดุและสารเคมีที่หลากหลายที่นำมาใช้แล้ว โอกาสที่จะไม่สามารถใช้ร่วมกันได้หรือโอกาสที่จะเกิดปัญหาในการใช้งานสำหรับผู้สวมใส่ก็ถือเป็นสิ่งที่ต้องพึงพิจารณาเป็นรายกรณี เรายินดีที่จะแนะนำคุณด้วยโซลูชันที่ดีที่สุด

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค