สารเคลือบกันรอยแตกจากหิน AQUA
สารเคลือบกระจกกันเศษหินกระเด็นใส่ AQUA
GRVLGUA-AQUA-BLACK-1LTR
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
- แห้งสนิทถึง -10°C
- สามารถฉีดพ่นบนโครงสร้างที่หยาบและละเอียดได้ขึ้นอยู่กับการใช้งาน
- ป้องกันเสียงหึ่งได้ดีเยี่ยม
- ทนทานต่อการขีดข่วนได้สูงมาก
- เหมาะสำหรับการอบแห้งในเตาอบ
- ขัดด้วยกระดาษทรายได้ง่ายมากเมื่อแห้งสนิท
แห้งสนิทถึง -10°C ขณะทาสีต้องดูสภาพแวดล้อม ห้ามฉีดพ่นไปที่ข้อต่อ เครื่องยนต์ เฟือง และระบบเบรก เจือจางด้วยน้ำ (สูงสุด 2%) การใช้ IR (อินฟราเรด )ทำให้แห้ง จะต้องคำนึงถึงสิ่งต่อไปนี้:
- เวลาที่ใช้รอให้แห้งสูงสุดขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ ความหนาของชั้นเคลือบ การจ่ายอากาศด้วยอากาศธรรมดาหรืออากาศอัด
- การใช้ IR ทำให้แห้ง วัสดุจะต้องไม่ถูกทำให้ร้อนเกินอุณหภูมิสูงสุด 60°C เนื่องจากอาจเกิดตุ่มพองขึ้นได้
คำแนะนำการใช้งานเป็นคำแนะนำที่อิงตามการทดสอบและประสบการณ์ของเรา คุณควรทำการทดสอบเองก่อนการใช้งานแต่ละครั้ง เนื่องจากมีการใช้งาน และสภาพที่จัดเก็บและกระบวนการทำงานที่หลากหลายมาก เราจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อผลลัพธ์การใช้งานที่เฉพาะเจาะจง ในกรณีที่การบริการลูกค้าโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายของเรามีการให้ข้อมูลทางเทคนิคหรือเป็นบริการให้คำปรึกษา เราจะไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ต่อบริการนั้น เว้นแต่ว่าคำแนะนำหรือข้อมูลที่ให้อยู่ในขอบเขตของบริการที่ตกลงกันตามสัญญาหรือผู้ให้คำแนะนำได้ให้คำแนะนำอย่างรอบคอบแล้ว เรารับประกันว่าผลิตภัณฑ์ของเรามีคุณภาพคงที่สม่ำเสมอ เราขอสงวนสิทธิ์ในการทำการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคและพัฒนาผลิตภัณฑ์
สำหรับการซ่อมแซมและฟื้นฟูพื้นผิวเดิมและสำหรับการปกป้องจากเศษหินและการกัดกร่อนในทุกพื้นที่ที่มองเห็นเช่น ฝากระโปรงหน้าและหลัง ตัวถังด้านข้าง เป็นต้น
เขย่ากระป๋องก่อนใช้ พื้นผิวต้องแห้ง และไม่มีสนิม สิ่งสกปรก และจาระบี ควรขจัดสารเคลือบเก่าออกก่อน สามารถทาด้วยสีทับได้หลังผ่านไป 2 ชั่วโมง (ขึ้นอยู่กับความหนาของชั้นเคลือบ) โดยเฉพาะอย่างยิ่งสีน้ำ ระยะการฉีดพ่นที่ดีที่สุดคือ 20-30 ซม. ฉีดพ่นเคลือบชั้นแรกให้บางมากเพื่อเพิ่มการยึดเกาะและปล่อยทิ้งไว้ประมาณ 3 นาที จากนั้นจึงฉีดเคลือบความหนาที่ต้องการ ให้เว้นช่วงให้ชั้นเคลือบแห้งก่อน สามารถฉีดพ่นบนพื้นผิวที่แตกต่างกันไปได้โดยการปรับลมอัดแรงดันและการพ่นของหัวฉีด ใช้น้ำทำความสะอาดปืนยิงให้สะอาดหมดจดทุกครั้งหลังใช้ สามารถผสมสารเคลือบกันรอยแตกจากหิน AQUA กับสีน้ำได้ถึง 30% สามารถทำความสะอาดพื้นผิวที่สกปรกด้วยน้ำก่อนที่จะทำให้แห้งได้ เมื่อผลิตภัณฑ์แห้งสนิท สามารถทาทับด้วยสีอะคริลิกระบบสององค์ประกอบและสีเคลือบที่มีจำหน่ายตามท้องตลาดได้ เราแนะนำให้ทาสีรองพื้นก่อนใช้สีอะคริลิกระบบสององค์ประกอบ แรงดันใช้งาน: 3 - 6 บาร์
พื้นฐานทางเคมี | ส่วนผสมน้ำ |
ปริมาณ | 1000 ml |
น้ำหนักน้ำหนักผลิตภัณฑ์ | 1.45 kg |
สี | ดำ |
อุณหภูมิการดำเนินการสูงสุด | 25 °C |
เคลือบเงาได้หลังจาก | 2 h |
เวลาในการแห้ง/สภาวะ | 2 h / ที่ 20°C |
สภาวะสำหรับเวลาในการแห้ง | ที่ 20°C |
ความหนาแน่น/สภาวะ | 1.45 g/cm³ / ที่ 20°C |
ความต้านทานอุณหภูมิต่ำสุด/สูงสุด | -20 to 120 °C |
อายุของผลิตภัณฑ์นับจากการผลิต/สภาวะ | 12 เดือน / ในบรรจุภัณฑ์เดิมที่ปิดอยู่ที่อุณหภูมิ + 5°C ถึง +25°C และที่เก็บที่แห้ง |
สภาวะในการรักษาอายุการใช้งานนับจากการผลิต | ในบรรจุภัณฑ์เดิมที่ปิดอยู่ที่อุณหภูมิ + 5°C ถึง +25°C และที่เก็บที่แห้ง |
เลือกค่าสี RAL
โปรดทราบ: การแสดงสีบนหน้าจอมีความแตกต่างจากสีจริง!