น้ำมันเครื่อง API CI-4 MLG-7 มัลติเกรด 15W-40 MULTIGRADE 15W-40 MLG-7
น้ำมันเครื่อง API CI-4 MLG-7 มัลติเกรด 15W-40
น้ำมันเครื่องMLG-7 มัลติ15W-40 ขนาด1ลิตร
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
เป็นผลิตภัณฑ์สมรรถนะสูงที่ผสมน้ำมันพื้นฐานจากแร่และสารเติมแต่งคุณภาพสูง ช่วยปกป้องทั้งเครื่องยนต์ดีเซลและเบนซินรวมทั้งเหมาะสำหรับเครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะที่มีระบบอัดอากาศและ/หรือติดตั้งด้วยเทอร์โบชาร์จ มีสารชะล้างและสารช่วยกระจายตัวที่มีปริมาณสูง เพื่อช่วยให้เครื่องยนต์สะอาดและทำงานได้ดีในการใช้งานอย่างสมบุกสมบัน
- รักษาความทนทานของเครื่องยนต์ที่ใช้ระบบหมุนเวียนไอเสีย (EGR)
- ให้การป้องกันการสึกหรอที่เชื่อถือได้
- ป้องกันการเกิดตะกอนและทำให้เครื่องยนต์สะอาด
- การปกป้องสูงสุดเพื่อป้องกันการสึกหรอจากการกัดกร่อน ความเสถียรที่อุณหภูมิต่ำและสูง คุณสมบัติการจัดการและควบคุมการสะสมตัวของเขม่าบริเวณลูกสูบ การสึกหรอของวาล์ว การเกิดออกซิเดชัน การเกิดฟองและการสูญเสียความหนืดเนื่องจากแรงเฉือน
- ลดปัญหาการสตาร์ทและการสึกหรอของเครื่องยนต์
- สมรรถนะการขับขี่ที่เหนือระดับ
- ยืดระยะเวลาการถ่ายน้ำมันเครื่อง
- มาตรฐานยุโรป
- API CI-4, CH-4/SL, SJ โดยกรมธุรกิจพลังงาน
- JASO DL-0/ DH-1 '17
- MB 228.3
- MTU Type2
- Volvo VDS-3/Renault RLD -2/Mack EO-N
- Mack EO-M+
- Cummins CES 20076/77/78
- DDC 93K215
- Deutz DQC III-18
- Global DHD-1
- ALLISON TES 439
- ALLISON C4
- China GB spec
เอกสารข้อมูล(X)
- สำหรับเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบชาร์จหรือแบบธรรมดาที่ใช้ในงานหนักทั้งออนโรดและออฟโรด
- เหมาะสำหรับเครื่องยนต์ที่มีตัวกรองอนุภาคดีเซล (DPF) หรือการหมุนเวียนก๊าซไอเสีย (EGR)
- เหมาะสำหรับเครื่องยนต์ดีเซลคอมมอนเรล
ปริมาณ | 1 l |
ประเภทน้ำมัน | แร่ |
ระดับความหนืด | 15W-40 |
ได้รับการรับรองสำหรับน้ำมันเครื่อง | API CI-4 |
อายุของผลิตภัณฑ์นับจากการผลิต | 60 เดือน |
ความหนาแน่น | 0,8750 g/cm³ |
สภาวะความหนาแน่น | ที่ 15°C |
อายุของผลิตภัณฑ์นับจากการผลิต/สภาวะ | 60 เดือน / เก็บให้ห่างจากความร้อน ประกายไฟ และเปลวไฟ เก็บในภาชนะปิด ในที่ที่อากาศถ่ายเท ณ อุณหภูมิไม่เกิน 35°C. |