ซีลแลนท์เคลือบสี AP40
ซีลแลนท์เคลือบสี AP40
น้ำยาขัดสีรถใหม่-1000มล.
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
- ช่วยให้พื้นผิวมีความมันวาวสูง
- การซีลที่ใช้ขี้ผึ้งเป็นส่วนประกอบพื้นฐาน
- ไม่ใช้ AOX, มีซิลิโคน
- สูตรที่ใช้น้ำเป็นส่วนประกอบพื้นฐานที่มีส่วนผสมของแก๊สโซลีนที่ทำให้เกิดการอิมัลชัน (น้ำมันในอิมัลชันน้ำ)
ข้อมูลนี้เป็นเพียงคำแนะนำจากประสบการณ์ของเราเท่านั้น จำเป็นต้องทำการทดสอบเบื้องต้นก่อน!
- สำหรับพื้นผิวสีใหม่และพื้นผิวสีที่เสียหายเล็กน้อยตามสภาพอากาศ
- ล้างรถก่อนใช้งาน
- เขย่าขวดให้ทั่วก่อนใช้งาน
ขัดด้วยมือ:
- ใช้แผ่นขัดแบบนุ่มทาซีลแลนท์เคลือบสีบนพื้นผิวสีอย่างทั่วถึง ทาวนเป็นวงกลม
- ปล่อยทิ้งให้แห้งครู่หนึ่ง
- เช็ดคราบที่เหลือออกด้วยผ้าไมโครไฟเบอร์
ขัดด้วยเครื่อง:
- เทผลิตภัณฑ์ปริมาณเล็กน้อยลงบนแผ่นขัดทำความสะอาดแล้วทาให้ทั่วพื้นผิว
- ปรับตำแหน่งแผ่นขัดเงาให้ราบขนานกับพื้นผิวที่ขัดและเดินเครื่อง
- ออกแรงกดอย่างคงที่ด้วยความเร็วรอบ 1500–2000 rpm เพื่อขัดพื้นผิวจนกระทั่งรอยขูดหรือคราบบนผิวสีถูกกำจัดออกไป
- ทำเป็นส่วนๆ!
- เช็ดคราบที่เหลือออกด้วยผ้าไมโครไฟเบอร์
น้ำหนักน้ำหนักผลิตภัณฑ์ | 970 g |
พื้นฐานทางเคมี | แอลิแฟติกไฮโดรคาร์บอน |
กลิ่น/น้ำหอม | วานิลลา |
สี | โรซี่ |
ค่า pH | 8 |
ความหนืด | 6000 mPas |
ความหนาแน่น | 0,95 g/cm³ |
อายุของผลิตภัณฑ์นับจากการผลิต | 24 เดือน |
สภาวะในการรักษาอายุการใช้งานนับจากการผลิต | ที่ 5°C ถึง 35°C |
ปราศจาก AOX | ใช่ |
ปราศจากซิลิโคน | ไม่ |