น้ำยาขัดเงา AP30+

น้ำยาขัดเงาและอุดรอยลึก ความหยาบน้อย AP30+
น้ำยาขัดฟื้นฟูสภาพสีรถ-1ล.

หมายเลขสินค้า 0893468001
EAN 4056807139227

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

น้ำยาขัดเงาและอุดรอยลึกในขั้นตอนเดียว ความหยาบน้อย
  • ขัดเงาและอุดรอยลึกในขั้นตอนเดียวที่สมบูรณ์แบบ

  • ปรับพื้นผิวสีให้เรียบเนียน

  • นำความเงางามและความมันวาวสูงมาสู่พื้นผิวสี

  • อนุภาคแว็กซ์ในน้ำยา (เพื่อผลการอุดรอยลึก)

  • สูตรน้ำที่มีน้ำมันเบนซินผสมอยู่เล็กน้อย (น้ำมันผสมกับน้ำ)
ข้อสังเกต

ข้อมูลนี้เป็นเพียงคำแนะนำจากประสบการณ์ของเราเท่านั้น จำเป็นต้องทดสอบในเบื้องต้นก่อน!

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ขอบเขตการใช้งาน
  • สำหรับแลคเกอร์ที่ด้านเล็กน้อยและเก่า
คำแนะนำ
  • ล้างรถก่อนใช้งาน

  • เขย่าขวดเป็นอย่างดีก่อนการใช้งาน


ขัดด้วยมือ:


  • ใช้แผ่นทาแบบนุ่มทาบนพื้นผิวที่จะขัดสีอย่างทั่วถึง

  • ทาวนเป็นวงกลม

  • ปล่อยทิ้งให้แห้งครู่หนึ่ง

  • เช็ดคราบยาขัดที่เหลือออกด้วยผ้าไมโครไฟเบอร์


โดยเครื่อง:


  • เทผลิตภัณฑ์ปริมาณเล็กน้อยลงบนแผ่นทำความสะอาดด้วยการเกลี่ยให้ทั่วถึงบนพื้นผิว

  • ปรับตำแหน่งแผ่นขัดเงาให้ราบขนานกับพื้นที่ขัดและเดินเครื่อง

  • ออกแรงกดอย่างคงที่ที่ 1500-2000 rpm เพื่อขัดพื้นที่นั้นจนกระทั่งรอยขูดหรือคราบบนผิวสีถูกกำจัดออกไป

  • ทำเป็นส่วนๆ!

  • เช็ดคราบยาขัดที่เหลือออกด้วยผ้าไมโครไฟเบอร์

น้ำหนักน้ำหนักผลิตภัณฑ์

970 g

คอนเทนเนอร์

ขวดพลาสติก

พื้นฐานทางเคมี

น้ำ, ไฮโดรคาร์บอน

กลิ่น/น้ำหอม

วานิลลา

สี

เขียวอ่อน

ค่า pH

8.0

ความหนืด

6000 mPas

ความหนาแน่น

0,97 g/cm³

อายุของผลิตภัณฑ์นับจากการผลิต

24 เดือน

สภาวะในการรักษาอายุการใช้งานนับจากการผลิต

ที่ 5°C ถึง 25°C

ปราศจาก AOX

ใช่

ปราศจากซิลิโคน

ไม่

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค