น้ำยาขัดเงา AP20

น้ำยาขัดเงา ความหยาบปานกลาง AP20
น้ำยาขัดเคลือบสี-2IN1-1ล.

หมายเลขสินค้า 0893010501

EAN 4056807138947

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
น้ำยาขัดเงา AP20

หมายเลขสินค้า 0893010501

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
จำนวน(หน่วย)
หน่วยบรรจุ
x 1 จำนวน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

น้ำยาขัดเงาขั้นตอนเดียว ความหยาบปานกลางถึงน้อย
  • เหมาะสำหรับใช้กับผิวสีเก่าและใหม่

  • สามารถลบรอยขีดข่วนลึกปานกลาง/ตื้นและพื้นที่ที่มีข้อบกพร่องอื่นๆ ของสีเก่าได้อย่างง่ายดาย

  • เหมาะสำหรับรถยนต์อายุ 1 -2 ปี

  • /เกิดฝุ่นน้อย

  • สูตรน้ำที่มีน้ำมันเบนซินผสมอยู่เล็กน้อย (น้ำมันผสมกับน้ำ)

  • สำหรับสีแบบธรรมดาและแบบป้องกันรอยขีดข่วน

  • มีส่วนผสมของอะลูมิเนียมออกไซด์
ข้อสังเกต

ข้อมูลนี้เป็นเพียงคำแนะนำจากประสบการณ์ของเราเท่านั้น จำเป็นต้องทดสอบในเบื้องต้นก่อน!

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

คำแนะนำ
  • ล้างรถก่อนใช้งาน

  • เขย่าขวดเป็นอย่างดีก่อนการใช้งาน

  • เทผลิตภัณฑ์ปริมาณเล็กน้อยลงบนแผ่นทำความสะอาดด้วยการเกลี่ยให้ทั่วถึงบนพื้นผิว

  • ปรับตำแหน่งแผ่นขัดเงาให้ราบขนานกับพื้นที่ขัดและเดินเครื่อง

  • ออกแรงกดอย่างคงที่ที่ 1500-2000 rpm เพื่อขัดพื้นที่นั้นจนกระทั่งรอยขูดหรือคราบบนผิวสีถูกกำจัดออกไป

  • ทำเป็นส่วนๆ!

  • เช็ดคราบยาขัดที่เหลือออกด้วยผ้าไมโครไฟเบอร์

น้ำหนักน้ำหนักผลิตภัณฑ์

1020 g

พื้นฐานทางเคมี

แอลิแฟติกไฮโดรคาร์บอน

สี

เหลือง

ค่า pH

7.5

ความหนาแน่น

1,02 g/cm³

อายุของผลิตภัณฑ์นับจากการผลิต

36 เดือน

สภาวะในการรักษาอายุการใช้งานนับจากการผลิต

จัดเก็บในที่ที่ไม่เป็นน้ำแข็ง

ปราศจากซิลิโคน

ไม่

ข้อมูลทางเทคนิค
ลักษณะที่ปรากฏ: ครีมเหลว
สี: เหลือง
กลิ่น: คุณลักษณะ
ค่า pH ที่ 20°C: ∼ 7,5
แรงโน้มถ่วงจำเพาะที่ 20°C: ∼ 1,02 g/ml
อายุของผลิตภัณฑ์/ การจัดเก็บ: 24 เดือน
ปริมาณ รหัส สินค้า P. จำนวน
500 มล. 0893 010 500 1/12
1L 0893 010 501 1/6
5L 0893 010 505 1
200L 0893 010 520 1

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค