น้ำยาขัดเงา AP10

น้ำยาขัดเงา ความหยาบมาก AP10
น้ำยาขัดสี-FINISH-STRONG-1ล.

หมายเลขสินค้า 0893469100
EAN 4056807139272

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

น้ำยาขัดเงาขั้นตอนเดียว ความหยาบมาก
  • สำหรับสีแบบธรรมดาและแบบป้องกันรอยขีดข่วน

  • เหมาะสำหรับใช้กับผิวสีเก่าและใหม่

  • ลบรอยขีดข่วนลึกๆ ฝุ่นฝังใน รอยกระดาษทราย ผิวส้ม และความบกพร่องของสีอื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  • /เกิดฝุ่นน้อย

  • มีส่วนผสมของอะลูมิเนียมออกไซด์

  • ปราศจากซิลิโคน

  • สูตรน้ำที่มีน้ำมันเบนซินผสมอยู่เล็กน้อย (น้ำมันผสมกับน้ำ)
ข้อสังเกต

ข้อมูลนี้เป็นเพียงคำแนะนำจากประสบการณ์ของเราเท่านั้น จำเป็นต้องทดสอบในเบื้องต้นก่อน!

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

คำแนะนำ
  • ล้างรถก่อนใช้งาน

  • เขย่าขวดเป็นอย่างดีก่อนการใช้งาน

  • เทผลิตภัณฑ์ปริมาณเล็กน้อยลงบนแผ่นทำความสะอาดด้วยการเกลี่ยให้ทั่วถึงบนพื้นผิว

  • ปรับตำแหน่งแผ่นขัดเงาให้ราบขนานกับพื้นที่ขัดและเดินเครื่อง

  • ออกแรงกดอย่างคงที่ที่ 1500-2000 rpm เพื่อขัดพื้นที่นั้นจนกระทั่งรอยขูดหรือคราบบนผิวสีถูกกำจัดออกไป

  • ทำเป็นส่วนๆ!

  • เช็ดคราบยาขัดที่เหลือออกด้วยผ้าไมโครไฟเบอร์

น้ำหนักน้ำหนักผลิตภัณฑ์

1300 g

พื้นฐานทางเคมี

แอลิแฟติกไฮโดรคาร์บอน

สี

ขาว

ค่า pH

8

ความหนาแน่น

1,3 g/cm³

อายุของผลิตภัณฑ์นับจากการผลิต

36 เดือน

สภาวะในการรักษาอายุการใช้งานนับจากการผลิต

จัดเก็บในที่ที่ไม่เป็นน้ำแข็ง

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค