แอมแปร์มิเตอร์แบบคลิปดิจิตอล AM 600 AC/DC

แอมแปร์มิเตอร์แบบคลิปดิจิตอล

หมายเลขสินค้า 071553 715
EAN 4053479473161

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
แอมแปร์มิเตอร์แบบคลิปดิจิตอล AM 600 AC/DC

หมายเลขสินค้า 071553 715

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
จำนวน(หน่วย)
หน่วยบรรจุ
x 1 จำนวน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

แอมแปร์มิเตอร์แบบคลิปดิจิตอลมีตัวเลือกการวัดที่มากมาย การวัดค่าที่ใช้ได้จริง (TRMS) ฟังก์ชันช่วงอัตโนมัติ (auto-range) และไฟ LED ส่องจุดวัดสำหรับการใช้งานโดยมืออาชีพในอุตสาหกรรม

Würth AM 600 ได้รับการรับรองสำหรับการใช้งานอย่างปลอดภัยในสภาพแวดล้อม CAT lll 600 V และมีฟังก์ชันต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับการตรวจจับความผิดปกติ และปัญหาต่างๆ ในระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์



คุณสมบัติ:


  • เหมาะสำหรับการวัดกระแส AC/DC, แรงดันไฟฟ้า AC/DC, ความต้านทาน, ความต่อเนื่อง, ไดโอด, ความถี่และความจุ

  • สามารถใช้สำหรับแรงดันไฟฟ้า AC/DC ได้สูงสุด 600 V และกระแส AC/DC สูงสุด 600 A

  • การวัดความต้านทานได้สูงสุด 60 MΩ

  • ปุ่มต่ำสุด/สูงสุดสำหรับการแสดงค่าสูงสุดหรือค่าต่ำสุดที่วัดได้ หรือความแตกต่างระหว่างค่าสองค่า

  • การสลับระหว่างการสลับช่วงแบบแมนวลและช่วงอัตโนมัติ

  • ฟังก์ชันคงค่าหน้าจอ

  • ปิดโดยอัตโนมัติหลังจาก 15 นาที

  • อินพุตมีฟิวส์เพื่อปกป้องเครื่องมือวัด

  • จอแสดงผล LCD สำหรับ 6000 หลัก

  • สอดคล้องกับมาตรฐาน EN 61010-2-032
ข้อสังเกต

ใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลตามข้อกำหนดสำหรับประเภทการวัด

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ขอบเขตการใช้งาน

การติดตั้งระบบไฟฟ้า การก่อสร้างตู้สวิตช์ ระบบไฮบริด E-K ระบบไฟฟ้าและระบบอิเล็กทรอนิกส์ทั่วไป

จอภาพ

6,000 หลัก

เส้นผ่านศูนย์กลาง Enclosure

23 mm

ช่วงการวัดกระแสไฟฟ้าต่ำสุด/สูงสุด

10 mA/AC-600 A/AC

ช่วงการวัดกระแสไฟฟ้าต่ำสุด/สูงสุด 2

10 mA/DC-600 A/DC

ช่วงการวัดแรงดันไฟฟ้าต่ำสุด/สูงสุด

1 mV/AC-600 V/AC

ช่วงการวัดแรงดันไฟฟ้าต่ำสุด/สูงสุด 2

1 mV/DC-600 V/DC

ช่วงการวัดความต้านทานไฟฟ้าต่ำสุด/สูงสุด

0.1 Ohm-60 MOhm

หมวดหมู่การวัด CAT

CAT III/600 V

ระดับการป้องกัน IP

IP 20

ความยาว x ความกว้าง x ความสูง

210 x 80 x 35 mm

จำนวนแบตเตอรี่ชนิดชาร์จซ้ำได้/แบตเตอรี่

3 ชิ้น

อุปกรณ์เสริมเพิ่มเติม:
 
ผลิตภัณฑ์
คำอธิบาย
จำนวน(หน่วย)
หน่วยบรรจุ
ราคา
/หน่วยบรรจุ
ชุดทดสอบสตาร์ทเตอร์ รถยนต์

AY-TESTKIT-MSREEQUIP-AUTOMOTIVE-11PCS

เพื่อตรวจสอบชุดไฟสำรองเมื่อสตาร์ทเครื่องยนต์สันดาป
x 1 จำนวน
หน่วยบรรจุเป็นตัวระบุจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ ในส่วนแค็ตตาล็อก คุณสามารถเลือกระหว่างหน่วยบรรจุที่หลากหลาย หากเมนูการเลือกแสดงขึ้น

หากคุณไม่ทราบหน่วยบรรจุ เมื่อป้อนหมายเลขสินค้าเข้าไปในตะกร้าสินค้าโดยตรงหรือจับภาพสินค้าผ่านทาง EasyScan/VarioScan ให้เว้นว่างฟิลด์ไว้ ในกรณีนี้ หน่วยบรรจุจะถูกกำหนดโดยอัตโนมัติ
หมายเลขสินค้าถูกสร้างขึ้นในลักษณะดังต่อไปนี้: VVVVAAABBB
VVVV = ตัวเลข 4 หลักสำหรับตัวเลขนำหน้า (โปรดทราบว่า ในขณะนี้ ตัวแรกจะเป็น 0 เสมอ)
AAA = ตัวเลข 3 หลักสำหรับส่วนขนาด 1
BBB = ตัวเลข 3 หลักสำหรับส่วนขนาด 2

โครงสร้างจำนวนของสินค้าตัวอย่าง:
ตัวอย่าง 1: การวัดสกรู 4 x 10 มม.:
VVVVAAABBB
00574 10 (เว้น 2 เคาะระหว่าง 4 กับ 10)

ตัวอย่าง 2: การวัดสกรู 10 x 20 มม.:
VVVVAAABBB
005710 20 (เว้นวรรค 1 เคาะระหว่าง 10 กับ 20)

ตัวอย่าง 3: วงแหวนวงกลมที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 6 มม.:
VVVVAAABBB
04076
หากใช้เวลานานเกินไปในการแสดงรูปภาพ คุณสามารถเลือกปิดใช้งานการแสดงราคาและ/หรือรูปภาพ กระบวนการที่ใช้เวลามากที่สุดในที่นี้คือ การระบุราคาที่บันทึกไว้เฉพาะสำหรับคุณ ราคาและรูปภาพจะแสดงอยู่เสมอในการแสดงผลส่วนบุคคล

หากคุณเปลี่ยนแปลงการแสดงราคา/รูปภาพ การเปลี่ยนแปลงนั้นจะเป็นแบบชั่วคราว หากคุณต้องการเปลี่ยนพารามิเตอร์การแสดงผลเป็นการถาวร คุณสามารถทำได้ผ่านทางรายการเมนู ฟังก์ชัน ภายใต้ การตั้งค่าของฉัน -> พารามิเตอร์ทั่วไป

ราคาต่อหน่วยบรรจุ (PU):
ราคาที่แสดงมักจะตรงกับบรรจุัภัณฑ์ที่แสดง ดังนั้น ราคาสำหรับ 250 หน่วย จึงแสดงสำหรับ PU จำนวน 250 และราคาสำหรับ 300 หน่วยสำหรับ PU จำนวน 300

ราคาที่มีการระบุระดับราคา:
ราคานี้มักจะนำมาใช้กับปริมาณที่ควบคุมผ่านทางระดับราคา:
ราคาสำหรับ 1 หน่วย
ราคาสำหรับ 100 หน่วย
ราคาสำหรับ 1,000 หน่วย

หากมีการทำเครื่องหมายระบุราคาเป็นรูปดาวสีเขียว (เช่น 15.44 *) แสดงว่ามีการจัดเก็บเงื่อนไขพิเศษไว้ให้สำหรับคุณแล้ว
จำนวนจะแสดงจำนวนรายการในการสั่งซื้อหรือการจัดส่งและจำนวนของแต่ละรายการ
ค่าใช้จ่ายในการกำจัดผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสารเคมีจะแสดงให้ต่างหาก ไม่เหมือนกับบรรจุภัณฑ์สำหรับการขายและบรรจุภัณฑ์ชั้นนอก สามารถดูรายละเอียดค่าใช้จ่ายแต่ละรายการได้จากข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เช่นเดียวกับที่ตะกร้าสินค้า และที่เงื่อนไขการจำหน่าย

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค